Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROLLO LIJA ABROJO GOLD G400 70MM

Código 90581 624 400 | Peso 0.41Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Rollo de lija con sistema de abrojo (Velcro®), fabricado con granos de óxido de aluminio de alta calidad, sobre soporte de papel. Medida: 70 mm de ancho por 12 metros de largo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
120 180 220 320 400 80
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT ROLLO LIJA ABROJO GOLD + TACO $ 295.017,36
Calificación:

Detalles del producto

Este rollo de lija está desarrollado para trabajos de lijado en seco. Está compuesto por granos de óxido de aluminio de alta calidad, adheridos a un soporte de papel resistente. Su sistema de fijación tipo abrojo (Velcro®) permite una colocación rápida y segura en lijadoras lineales. Disponible en distintos tamaños de grano, desde 80 hasta 400, para cubrir etapas de desbaste, preparación y acabado.

Usos

Se utiliza para el lijado en seco en procesos de preparación de superficies, desbaste y acabado. Es ideal para trabajos en talleres de pintura automotriz, carpintería, mantenimiento industrial, metalúrgica, y producción en serie donde se requiera un acabado uniforme y controlado.

Características

Funciona en seco, evitando el uso de agua. Presenta baja tasa de empaste, lo que prolonga su vida útil. Ofrece excelente durabilidad y acabado. Disponible en granos 80, 120, 180, 220, 320 y 400. Medidas: 70 mm de ancho por 12 m de largo. Sistema de adherencia: Velcro®. Soporte de papel.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies de metal, pintura automotriz, plásticos, madera, acrílicos, masillas y pinturas en general. Su versatilidad lo hace apto para múltiples materiales y entornos de trabajo.

Beneficios

Evita el consumo de agua, lo que reduce costos y facilita el trabajo en ambientes sin acceso a líquidos. Su baja tasa de empaste permite mayor rendimiento por metro de lija. El sistema de abrojo agiliza el cambio de rollo y mejora la productividad. La variedad de granos permite cubrir todas las etapas del lijado con un solo producto.

Importante, a tener en cuenta

Los granos del 80 al 220 son adecuados para lijado en bruto, mientras que los del 320 al 400 se recomiendan para desbaste medio. Almacenar en lugares con temperatura entre +5°C y +45°C y humedad relativa entre 45% y 65%, preferentemente en envases cerrados. No exponer a ambientes húmedos, con agua o solventes. En lijadoras lineales, evitar golpes laterales o enganches con objetos salientes, ya que pueden dañar el rollo.

Datos técnicos

Tamaño grano oxido de aluminio Dimensiones Código emb
80 70mm x 12m 90581 624 080 1
120 70mm x 12m 90581 624 120 1
180 70mm x 12m 90581 624 180 1
220 70mm x 12m 90581 624 220 1
320 70mm x 12m 90581 624 320 1
400 70mm x 12m 90581 624 400 1