Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RODILLO PARA LIJADO DE INOX. FINO

Código 90672 919 280 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Rodillos de vellón abrasivo plisado para acabados eficientes en superficies metálicas y no metálicas, con fácil identificación del grano por color.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Grano
100 180 280
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los rodillos de vellón abrasivo plisado están diseñados para tareas de acabado en superficies, ofreciendo una solución práctica y duradera para procesos de lijado, pulido y limpieza en acero inoxidable. Disponibles en distintos granos y colores, permiten una identificación rápida y precisa del tipo de abrasivo. Son compatibles con máquinas de pulir que tengan las rpm requeridas. Se utiliza con un adaptador de sujeción, y están pensados para lograr terminaciones uniformes sin esfuerzo.

Usos

Se utilizan para acabados en sombras, satinados, bruñidos, pulidos y pre-lijado de hojas de acero inoxidable. Son ideales para trabajos de terminación donde se requiere una superficie pareja y estética.

Características

Fabricados con vellón abrasivo plisado, ofrecen una alta eficiencia en trabajos sin dejar líneas visibles. Su vida útil es superior a la de rodillos convencionales, y cuentan con un sistema de identificación por color que facilita la elección del grano adecuado para cada tarea.

Aplicaciones

Aplicables en superficies metálicas y no metálicas para limpieza de óxido, eliminación de colores por temperatura, y preparación de superficies antes de procesos posteriores como pintura o recubrimientos.

Beneficios

Permiten trabajar con rapidez y precisión, reduciendo tiempos operativos. La identificación por color agiliza el proceso de selección del abrasivo, y su durabilidad representa un ahorro en reposición de insumos.

Importante, a tener en cuenta