Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REPELENTE DE ROEDORES

Código 90893 117 732 | Peso 0.35Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
El Repelente de Roedores Würth es un spray amargo diseñado para evitar que roedores dañen cables, mangueras, plásticos y componentes eléctricos en vehículos y equipos, creando una película invisible y no tóxica que impide la mordida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación:

Detalles del producto

El Repelente de Roedores Würth es un aerosol formulado para ahuyentar roedores mediante un sabor extremadamente amargo que se fija sobre cables, tubos, piezas plásticas y sistemas eléctricos. No contiene raticida y no es tóxico, por lo que actúa únicamente como un agente disuasorio. Una vez aplicado y seco, genera una película invisible resistente al agua, adecuada para uso interior y exterior. Su aplicación es rápida y sencilla, sin afectar materiales como plásticos y gomas.

Usos

Se utiliza para prevenir daños provocados por roedores en cableados, mangueras, conexiones eléctricas y componentes sensibles de vehículos livianos, pesados y maquinaria agrícola. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo, protección de sistemas eléctricos, hidráulicos, de combustible, aire comprimido y cualquier zona expuesta a la presencia de roedores.

Características

El producto es no tóxico, no se elimina solo con agua y forma una película invisible al secarse. Su aroma es característico y posee un color ligeramente amarillento. Es insoluble en agua, de fácil y rápida aplicación, y apto para ambientes internos y externos. No daña plásticos ni gomas y cuenta con una alta durabilidad.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre chicotes eléctricos, mangueras de combustible, mangueras hidráulicas y de aire, conexiones de sensores, cableado de vidrios eléctricos, cerraduras, iluminación interna y mangueras de aire comprimido. Es apto para superficies de plástico, gomas, cables recubiertos, caños y otros materiales presentes en vehículos livianos, pesados y equipos agrícolas.

Beneficios

Brinda una protección efectiva sin el uso de raticidas, evitando daños costosos en sistemas eléctricos e hidráulicos. Su formato en spray permite una aplicación rápida y uniforme, con secado veloz y una película transparente que no altera la estética ni el funcionamiento de las piezas. Su durabilidad y resistencia al agua lo convierten en una opción confiable para mantenimiento preventivo en todo tipo de flotas y maquinaria.

Modo de usar/Restricciones de uso

• Limpie la superficie de la junta antes de la aplicación, removiendo cualquier residuo de aceite, grasa o suciedad • Agite la lata durante al menos 30 segundos para garantizar la homogeneidad de la aplicación • Aplique el producto en movimientos uniformes y a una distancia de 15 a 25 cm con el objetivo de cubrir toda la superficie de manera homogénea • Después de la aplicación, deje secar la pieza durante unas horas. • Después del uso, para mantenimiento de la aplicación, se recomienda utilizar el producto cada 30/60 días o después de cada lavado del área tratada. Restricciones de uso • No utilice en alimentos. • Manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. • No perforar ni incinerar el envase, incluso después de su uso. • Úselo en áreas bien ventiladas para evitar mareos o náuseas. • Evite el contacto con la piel, boca y los ojos. • Almacene en un lugar fresco y ventilado, alejado de temperaturas superiores a 50°C. • Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en alimentos y debe mantenerse alejado de fuentes de calor, chispas y llamas. El envase no debe perforarse ni incinerarse. Es necesario aplicarlo en áreas bien ventiladas y evitar el contacto con la piel, ojos y boca. Debe almacenarse en su envase original, en un lugar fresco, ventilado, sin humedad excesiva y por debajo de 40–50 °C según las indicaciones del documento. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Se recomienda reaplicar cada 30 a 60 días o después de un lavado en la zona tratada.

Datos Técnicos

Parámetro Valor
Color Ligeramente amarillento
Olor Característico
Densidad 0,75 - 0,78 g/ml
Solubilidad en agua Insoluble

También te puede interesar

También te puede interesar