Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHES AC.INOX.BLINDADO 4.8 X 16

Código 90931 948 16 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Remaches de acero inoxidable A2, con cabeza redondeada, alta resistencia mecánica y aptos para aplicaciones donde se requiere evitar la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3,2 x 10 4 x 12 4,8 x 16
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los remaches están fabricados con varilla y cabezal de acero inoxidable A2 (calidad 304), lo que le otorga excelente resistencia a la tracción, al corte y a la corrosión. Su diseño con cabeza redondeada permite una terminación prolija y segura. Están disponibles en diferentes medidas (diámetro y largo), cubriendo rangos de agarre desde 1 mm hasta 11 mm. Son ideales para aplicaciones exigentes en ambientes agresivos o donde se requiere una fijación duradera sin acceso posterior.

Usos

Se utilizan para unir piezas metálicas, plásticas o compuestas en procesos de montaje, reparación o fabricación. Son especialmente útiles en industrias donde se requiere resistencia a la corrosión, como la alimenticia, farmacéutica, náutica, y también en mantenimiento industrial, carrocería automotriz y estructuras metálicas livianas.

Características

Material: acero inoxidable A2 (304). Cabeza redondeada. Diámetros disponibles: 3.0 mm, 4.0 mm, 4.8 mm. Rangos de agarre: desde 1.0 mm hasta 11.0 mm. Alta resistencia a la tracción (hasta 450 kg) y al corte (hasta 600 kg). Taladro recomendado según medida: de 3.1 mm a 4.9 mm. Superficie resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Aplicables en materiales como acero inoxidable, aluminio, plásticos técnicos, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Se utilizan en ambientes húmedos, salinos o expuestos a agentes químicos, donde otros remaches podrían fallar por oxidación o desgaste.

Beneficios

Ofrecen una fijación segura, resistente y duradera en ambientes agresivos. Su construcción en acero inoxidable A2 garantiza larga vida útil sin oxidación. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores de materiales. Son compatibles con herramientas estándar de remachado y permiten una instalación rápida sin acceso posterior.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

dxl (mm) Taladro Rango de agarre (mm) d (mm) k (mm) dm (mm) Resistencia a la tracción (Kg) Resistencia al corte (Kg) Código
3.0x6 3.1 1.0-3.0 6.5 0.8 1.95 160 200 90931 932 10
4.0x12 4.1 6.5-8.5 8.0 1.0 2.5 310 380 90931 940 12
4.8x16 4.9 9.5-11.0 9.5 1.1 2.9 450 600 90931 948 16