Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE POP 4X10

Código 90937 4 10 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 500 unidades
Remache POP de aluminio con eje de acero galvanizado, norma DIN 7337. Ideal para fijaciones rápidas y seguras en múltiples rubros industriales y de construcción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El remache POP Würth está diseñado para realizar fijaciones permanentes mediante deformación controlada del cuerpo de aluminio, con eje de acero galvanizado. Cumple con la norma DIN 7337, lo que garantiza calidad y compatibilidad con herramientas estándar. Su estructura permite una unión firme entre materiales, incluso en zonas de difícil acceso. Es utilizado en carpinterías de aluminio, zinguerías, construcción en seco, herrerías e instalaciones generales. Disponible en múltiples medidas de diámetro y largo, adaptándose a distintos espesores de materiales.

Usos

Se utiliza para el montaje y fijación de marcos, mamparas de baño, chapas metálicas, electrodomésticos, estructuras livianas y componentes industriales. Es ideal para trabajos que requieren una unión rápida, limpia y resistente sin acceso posterior.

Características

Fabricado con cuerpo de aluminio y eje de acero galvanizado. Cumple con norma DIN 7337. Disponible en diámetros de 3,0 mm a 6,0 mm, y largos de 8 mm a 25 mm. Presentado en bolsas de 250 o 500 unidades según el modelo. Ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad en ambientes exigentes. Compatible con remachadoras Würth manuales y neumáticas.

Aplicaciones

Aplicable sobre aluminio, acero, chapas galvanizadas, plásticos rígidos y otros materiales utilizados en carpintería metálica, construcción, instalaciones técnicas y fabricación de productos industriales. Compatible con remachadoras manuales, neumáticas y con cabezal móvil.

Beneficios

Permite una fijación rápida y segura sin necesidad de acceso posterior. Su variedad de medidas lo hace versátil para múltiples aplicaciones. Mejora la productividad en tareas de montaje. Su resistencia y calidad garantizan una unión confiable y duradera. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y precisión.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de medidas

Código Diám “d” en mm Largo “l” en mm “dk” en mm “k” en mm “dm” en mm
90937 3 10 3,0 10 6,4 1,1 1,8
90937 3 12 3,0 12 6,4 1,1 1,8
90937 3 16 3,0 16 6,4 1,1 1,8
90937 4 8 4,0 8 8,0 1,4 2,1
90937 4 10 4,0 10 8,0 1,4 2,1
90937 4 12 4,0 12 8,0 1,4 2,1
90937 4 16 4,0 16 8,0 1,4 2,1
90937 5 10 5,0 10 9,6 1,6 2,6
90937 5 12 5,0 12 9,6 1,6 2,6
90937 5 16 5,0 16 9,6 1,6 2,6
90937 5 19 5,0 19 9,6 1,6 2,6
90937 5 22 5,0 22 9,6 1,6 2,6
90937 6 12 6,0 12 12,0 1,9 3,1
90937 6 19 6,0 19 12,0 1,9 3,1
90937 6 25 6,0 25 12,0 1,9 3,1