Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE FLOR ALUMINIO DE 4 X 16

Código 80937 400 160 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Remache flor de aluminio según norma DIN 7337, diseñado para fijaciones seguras en láminas metálicas y piezas de diferentes materiales como cerámicos, plasticos, madera, etc.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
4 X 10 4 X 12 4 X 16
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El remache flor de aluminio está compuesto íntegramente por aluminio, tanto en su funda (manga) como en el vástago (pin), lo que lo hace liviano y resistente a la corrosión. Su diseño con superficie plana en ambas partes permite una distribución uniforme de la presión al momento de la fijación. Cumple con la norma DIN 7337, garantizando calidad y compatibilidad con herramientas estándar del mercado.

Usos

Este remache se utiliza en trabajos de montaje y fijación donde se requiere unir láminas metálicas o componentes plásticos de forma firme y duradera. Es ideal para procesos de ensamblado en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial y armado de estructuras livianas.

Características

Fabricado completamente en aluminio, con cabeza plana y ala de 11 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. El vástago tiene un diámetro de 2,1 mm. Disponible en medidas de 4 x 10 mm, 4 x 12 mm y 4 x 16 mm. Su diseño asegura una fijación firme sin dañar las superficies.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas y plásticas, como chapas, perfiles de aluminio, carcasas de equipos, paneles, y componentes de maquinaria. Su uso es común en carrocerías, estructuras livianas, gabinetes eléctricos, y elementos de mobiliario metálico.

Beneficios

Ofrece una excelente relación peso-resistencia, siendo ideal para aplicaciones donde se requiere evitar la oxidación. Su construcción en aluminio permite una instalación rápida y segura, compatible con remachadoras manuales tipo tijera. Además, su diseño plano mejora la estética y evita enganches o sobresalientes.

Importante, a tener en cuenta

Remache flor de aluminio

Código Diámetro cabezanominal x largo (D x E) Diámetro de Ala (B) Espesor de Ala © Ø Vástago (A)
80937 400 100 4 x 10 mm 11 mm 1,2 mm 2,1 mm
80937 400 120 4 x 12 mm 11 mm 1,2 mm 2,1 mm
80937 400 160 4 x 16 mm 11 mm 1,2 mm 2,1 mm