Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 4 X 12

Código 80937 4 121 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Remaches ciegos de aluminio negro, disponibles en tres medidas, ideales para fijaciones estéticas y resistentes en múltiples aplicaciones industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x largo (MM)
3 x 10 4 x 12 6 x 16
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los remaches de aluminio negro son remaches ciegos tipo pop, diseñados para unir piezas de forma permanente mediante deformación mecánica. Fabricados completamente en aluminio con acabado negro, ofrecen una solución estética y funcional para aplicaciones donde se requiere una terminación discreta o de bajo contraste. Están disponibles en tres medidas: 3 × 10 mm, 4 × 12 mm y 6 × 16 mm, lo que permite adaptarse a distintos espesores de materiales y necesidades de fijación.

Usos

Se utilizan en trabajos de ensamblaje, fijación de chapas, estructuras livianas, componentes metálicos y plásticos, tanto en mantenimiento como en producción. Son especialmente útiles en industrias como la automotriz, metalúrgica, fabricación de carrocerías, mobiliario metálico y estructuras livianas, donde se requiere una terminación visual uniforme.

Características

Material: Aluminio. Color: Negro. Tipo: Remache ciego (pop). Medidas disponibles: 3 × 10 mm, 4 × 12 mm, 6 × 16 mm. Instalación desde un solo lado. Fijación permanente mediante deformación.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas, plásticas o compuestas, especialmente donde se requiere una unión firme y estética. Ideales para aluminio, acero pintado, plásticos técnicos y otros materiales compatibles con remaches ciegos. Su color negro los hace especialmente útiles en superficies oscuras o pintadas.

Beneficios

El acabado negro permite una integración visual discreta en superficies oscuras o pintadas. El cuerpo de aluminio garantiza resistencia a la corrosión y bajo peso, mientras que el sistema de instalación rápida reduce tiempos de montaje y mejora la eficiencia en línea de producción o mantenimiento. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores de materiales.

Importante, a tener en cuenta

Se requiere herramienta adecuada para su colocación (remachadora manual o neumática). Verificar compatibilidad con el material base antes de la instalación. No reutilizable. Asegurar que el largo del remache sea adecuado para el espesor de las piezas a unir.

Caracteristicas

REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 3 X 10 80937 3 101
REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 4 X 12 80937 4 121
REMACHE DE ALUMINIO NEGRO 6X16 mm 80937 6 160