Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REMACHE ALA ANCHA 4,8 X 25 MM

Código 90915 048 25 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Remaches de ala ancha de uso universal,(MULTI GRIP) fabricados en aluminio y acero galvanizado, con amplio rango de sujeción y alta resistencia mecánica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los remaches de ala ancha Würth están diseñados para aplicaciones universales que requieren una sujeción firme y confiable. Están compuestos por una funda de aluminio y un vástago de acero galvanizado A2K, lo que les otorga una excelente resistencia a la tracción y al corte. Su ala de 16 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor proporciona una superficie de apoyo amplia, ideal para materiales blandos o que requieren mayor distribución de carga. Están disponibles en tres medidas de largo (10 mm, 17 mm y 25 mm), cubriendo rangos de agarre desde 0,5 mm hasta 19,5 mm. La superficie plana de la cabeza y el vástago facilita una terminación prolija y segura.

Usos

Se utilizan para unir piezas metálicas, plásticas o compuestas en procesos de montaje, reparación o fabricación. Son ideales para trabajos en carrocería, estructuras metálicas livianas, chapas, perfiles, componentes industriales y aplicaciones donde se requiere una fijación permanente sin acceso posterior.

Características

Aplicables en materiales como aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Su ala ancha permite distribuir mejor la carga en superficies blandas o frágiles, evitando deformaciones. Se utilizan en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, carrocería automotriz, y estructuras livianas.

Aplicaciones

Aplicables en materiales como aluminio, acero, plástico, fibra de vidrio y otros sustratos compatibles con remachado. Su ala ancha permite distribuir mejor la carga en superficies blandas o frágiles, evitando deformaciones. Se utilizan en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, carrocería automotriz, y estructuras livianas.

Beneficios

Ofrecen una fijación segura, resistente y duradera en una amplia variedad de materiales. Su ala ancha mejora la distribución de carga, evitando daños en superficies delicadas. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes espesores de materiales. Su construcción en aluminio y acero galvanizado garantiza resistencia a la corrosión y al esfuerzo mecánico. Son compatibles con herramientas manuales estándar de remachado.

Importante, a tener en cuenta

Caracteristicas

Código Diámetro nominal x longitud (C x D) Rango de agarre mín./máx.
0915 048 10 4,8 x 10 mm 0,5 - 5 mm
0915 048 17 4,8 x 17 mm 7 - 12 mm
0915 048 25 4,8 x 25 mm 12 - 19,5 mm

Datos Técnicos

Diámetro del ala (A) 16 mm
Espesor del ala (B) 2,5 mm
Diámetro mín./máx. del orificio de perforación 4,9 - 5,1 mm
Carga de cizalla-fractura 1.500 N
Carga de fractura por tracción 2.350 N
Material funda/manga Aluminio
Material vástago/pin Acero galvanizado A2K
Superficie funda/manga Plana
Superficie vástago/pin Plana