Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REFRIGERANTE CONCENTRADO 1L VERDE

Código 90892 152 220 | Peso 1.19Kg. | Vto. 12/05/2028
Embalaje de 1 unidad
Refrigerante orgánico concentrado al 98% formulado para sistemas de enfriamiento de motores de alta resistencia. Ofrece protección anticongelante y anti-ebullición, asegurando un rendimiento óptimo del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Este refrigerante anticongelante orgánico concentrado (98% OAT) está diseñado para automóviles de pasajeros y vehículos con motores de alta exigencia. Cumple con normas internacionales JIS K2234, ASTM D3306, SAE J1034 y GB 29743.1-2022 LEC. Su fórmula libre de nitritos, silicatos, boratos y metales pesados reduce el impacto ambiental y protege contra la corrosión. Compatible con plásticos y caucho, ofrece excelente transferencia de calor, evita sobrecalentamiento y formación de incrustaciones y espuma. No es apto para sistemas que requieren baja conductividad.

Usos

Se utiliza para la protección y mantenimiento del sistema de refrigeración en motores de combustión interna, evitando congelamiento en bajas temperaturas y ebullición en altas. Ideal para vehículos livianos, pesados y maquinaria que opera en condiciones extremas.

Características

El refrigerante orgánico concentrado al 98% utiliza tecnología OAT (Ácido Orgánico) para ofrecer una protección superior contra la corrosión y el sobrecalentamiento. Está libre de nitritos, silicatos, boratos y metales pesados, lo que lo convierte en una opción más segura para el medio ambiente. Cumple con las normas internacionales JIS K2234, ASTM D3306 y SAE J1034, garantizando calidad y confiabilidad. Proporciona protección anticongelante hasta -45 °C y anti-ebullición hasta 108.5 °C, según la dilución indicada. Además, asegura una excelente transferencia térmica, es compatible con materiales no metálicos como plásticos y caucho, y se presenta en envases de 1, 5 y 20 litros en colores rosa, verde y amarillo.

Aplicaciones

Aplicable en radiadores y circuitos de enfriamiento de motores de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, equipos industriales y transporte pesado. Compatible con componentes metálicos y no metálicos del sistema, como aluminio, acero, plásticos y caucho.

Beneficios

Prolonga la vida útil del motor al evitar daños por corrosión, sobrecalentamiento y congelamiento. Su fórmula orgánica reduce el impacto ambiental y asegura máxima eficiencia térmica. Ofrece protección confiable en condiciones extremas y es compatible con la mayoría de los materiales del sistema.

Importante, a tener en cuenta

Debe diluirse con agua desionizada antes de su uso. No mezclar con otras marcas o tipos de anticongelantes para evitar pérdida de eficacia. Almacenar en lugar oscuro o con luz tenue, a temperatura entre 15 °C y 25 °C y humedad normal. No exponer al sol prolongadamente. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No apto para sistemas que requieren baja conductividad.

Contenido

Descripción Refrigerante orgánico concentrado al 98% Código emb
1L - Rosa 90892 152 020 1
1L - Verde 90892 152 220 1
1L – Amarillo 90892 152 430 1
5L – Rosa 90892 550 020 1
5L –Verde 90892 550 220 1
5L – Amarillo 90892 550 420 1
20L – Rosa 90892 352 020 1
20L – Verde 90892 352 220 1
20L - Amarillo 90892 500 154 1

Datos técnicos

Concentración etilenglicol Punto de congelación Punto de ebullición
33% -15 °C 105.5 °C
43% -25°C 106.5 °C
51% -35C° 107.5 °C
57% -45C° 108.5 °C