Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REFRIGERANTE 33% 20L AMARILLO

Código 90892 200 154 | Peso 24.00Kg. | Vto. 07/05/2028
Embalaje de 1 unidad
Refrigerante orgánico al 33% Würth, listo para usar, formulado para motores de alta exigencia. Protege contra congelamiento, sobrecalentamiento y corrosión, con excelente compatibilidad de materiales. Organico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

El refrigerante orgánico al 33% de Würth es un producto anticongelante listo para usar, diseñado para automóviles de pasajeros y vehículos con motores de alta resistencia. Su fórmula cumple con normas internacionales como JIS K2234, ASTM D3306, SAE J1034 y GB 29743.1-2022 LEC. Contiene inhibidores de corrosión orgánicos, libres de nitritos, silicatos, boratos y metales pesados, lo que lo hace más seguro para el medio ambiente. Es compatible con materiales no metálicos como plásticos y caucho, y ofrece una excelente capacidad de transferencia térmica, evitando el sobrecalentamiento del motor. Además, actúa como desincrustante, previniendo la formación de espuma y protegiendo los componentes metálicos del sistema de refrigeración. Vida útil 5 años

Usos

Se utiliza en sistemas de refrigeración de vehículos livianos y pesados, especialmente en motores que operan bajo condiciones exigentes. Es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo en flotas, talleres mecánicos, líneas de producción, minería, transporte de carga y servicios técnicos.

Características

Concentración de etilenglicol: 33% Punto de congelación: -15 °C Punto de ebullición: 105.5 °C Libre de nitritos, silicatos, boratos y metales pesados Compatible con plásticos y caucho Buena transferencia térmica Desincrustante y anti-espuma Cumple normas JIS K2234, ASTM D3306, SAE J1034, GB 29743.1-2022 LEC

Aplicaciones

Aplicable en radiadores y sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna. Compatible con componentes metálicos y no metálicos como aluminio, acero, plásticos y caucho. No debe utilizarse en sistemas que requieren refrigerantes de baja conductividad.

Beneficios

Protege el motor contra congelamiento y sobrecalentamiento, mejora la eficiencia térmica y prolonga la vida útil del sistema de refrigeración. Su fórmula ecológica reduce el impacto ambiental y evita daños a componentes sensibles. Al ser listo para usar, simplifica el proceso de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

No mezclar con otros tipos de anticongelantes (inorgánicos), ya que puede afectar su eficacia. Usar inmediatamente después de abrir. Almacenar en lugares frescos, oscuros o con luz tenue, entre 15°C y 25°C, con humedad controlada. No exponer al sol ni almacenar junto a alimentos o bebidas. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No apto para sistemas que requieren baja conductividad. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Todas las especificaciones son bajo condiciones no presurizadas. Utilícelo lo más rápido posible después de abrirlo.

Datos

Concentración etilenglicol Punto de congelamiento Punto de ebullición
33% -15 °C 105.5 °C