Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTERA TUBULAR DIAM.4MM 10MM

Código 90557 350 400 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Puntera tubular con cuerpo de cobre y aislación de nylon, diseñada para terminaciones seguras en cables eléctricos de baja tensión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
diámetro del cable en milímetros
0,75 1,5 10 2,5 4 6
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT PUNTERA TUBULAR $ 12.245,20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La puntera tubular está compuesta por un tubo de cobre que garantiza una excelente conductividad eléctrica, y una cubierta de nylon que actúa como aislante, ofreciendo protección mecánica y eléctrica. Está diseñada para facilitar la conexión de cables en terminales, evitando el deshilachado de los hilos y asegurando una terminación prolija y segura. Soporta hasta 600 V y puede operar en un rango de temperatura de -40°C a 105°C, lo que la hace apta para múltiples entornos de trabajo.

Usos

Se utiliza para terminaciones de cables en instalaciones eléctricas, tableros de control, automatización industrial, cableado de maquinaria, vehículos, y sistemas de distribución eléctrica. Es ideal para trabajos que requieren conexiones seguras y duraderas en ambientes exigentes.

Características

Fabricada con tubo de cobre y aislación de nylon, soporta hasta 600 V y temperaturas entre -40°C y 105°C. Disponible en distintos diámetros para adaptarse a cables desde 0,75 mm² hasta 10 mm². Su diseño tubular permite una inserción firme del cable y una crimpación eficiente.

Aplicaciones

Se aplica sobre cables eléctricos de cobre, en sistemas de baja tensión. Es compatible con terminales de conexión, bloques de distribución, borneras, y componentes eléctricos en general. Puede utilizarse en instalaciones industriales, automotrices, navales, y de mantenimiento eléctrico.

Beneficios

Evita el deshilachado de los hilos del cable, mejora la calidad de la conexión eléctrica, y facilita el trabajo en tableros y sistemas de control. Su aislación de nylon brinda seguridad adicional frente a cortocircuitos y contactos accidentales. Es una solución económica, confiable y fácil de instalar.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Cable (mm2) F (mm) L (mm) C (mm) W (mm) t (mm) Código
0.75 8 14 1.5 2.8 0.15 90557 350 075
1.5 8 14 1.7 3.8 0.15 90557 350 150
2.5 8 14 2.2 4.2 0.15 90557 350 250
4 10 17 2.8 4.8 0.2 90557 350 400
6 12 20 3.8 6.3 0.2 90557 350 600
10 12 22 4.5 7.6 0.2 90557 350 100