Se utiliza para la terminación de cables en instalaciones eléctricas, tableros de control, automatización industrial, cableado de maquinaria, y sistemas de distribución eléctrica. Es ideal para trabajos que requieren conexiones dobles seguras y ordenadas.
Fabricada con tubo de cobre y aislamiento de nylon, soporta hasta 600 V y temperaturas de -40°C a 105°C. Disponible en múltiples medidas para diferentes secciones de cable, con dimensiones específicas de largo, ancho y espesor según el modelo.
Aplicable sobre cables de cobre flexibles en instalaciones eléctricas industriales, comerciales y automotrices. Se puede usar en tableros eléctricos, cajas de conexión, sistemas de control, maquinaria pesada, y equipos de transporte.
Ofrece una conexión segura y duradera, evita el deshilachado de los hilos del cable, mejora la calidad del contacto eléctrico y facilita el trabajo en espacios reducidos. Su doble entrada permite ahorrar tiempo y espacio en instalaciones con múltiples conductores.
Debe utilizarse únicamente con cables compatibles en sección y tipo. Se recomienda verificar la tensión y temperatura de trabajo antes de la instalación. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa para preservar el aislamiento.