Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTERA DOBLE AISLADA 2x0,75MM 10MM

Código 90557 300 011 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Puntera doble aislada para conexión segura de cables, fabricada en nylon y cobre, apta para trabajos eléctricos de hasta 600 V.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT PUNTERAS DOBLES AISLADAS $ 80.271,40
Calificación:

Detalles del producto

La puntera doble aislada está diseñada para facilitar la conexión de dos conductores en una sola terminal, asegurando una terminación firme y segura. Está compuesta por un tubo de cobre que garantiza una excelente conductividad eléctrica, y una cubierta de nylon que proporciona aislamiento y protección mecánica. Soporta una tensión máxima de 600 V y temperaturas de trabajo entre -40°C y 105°C, lo que la hace apta para entornos exigentes.

Usos

Se utiliza para la terminación de cables en instalaciones eléctricas, tableros de control, automatización industrial, cableado de maquinaria, y sistemas de distribución eléctrica. Es ideal para trabajos que requieren conexiones dobles seguras y ordenadas.

Características

Fabricada con tubo de cobre y aislamiento de nylon, soporta hasta 600 V y temperaturas de -40°C a 105°C. Disponible en múltiples medidas para diferentes secciones de cable, con dimensiones específicas de largo, ancho y espesor según el modelo.

Aplicaciones

Aplicable sobre cables de cobre flexibles en instalaciones eléctricas industriales, comerciales y automotrices. Se puede usar en tableros eléctricos, cajas de conexión, sistemas de control, maquinaria pesada, y equipos de transporte.

Beneficios

Ofrece una conexión segura y duradera, evita el deshilachado de los hilos del cable, mejora la calidad del contacto eléctrico y facilita el trabajo en espacios reducidos. Su doble entrada permite ahorrar tiempo y espacio en instalaciones con múltiples conductores.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente con cables compatibles en sección y tipo. Se recomienda verificar la tensión y temperatura de trabajo antes de la instalación. Almacenar en lugar seco y protegido de la luz solar directa para preservar el aislamiento.

Tabla de datos

Ø Cable (mm²) F (mm) L (mm) C (mm) W1 (mm) W2 (mm) t (mm) Código
2,0×0,5 8 15 1.5 4.7 2.5 0.15 90557 300 001
2,0×0,75 10 17 1.7 5 2.8 0.15 90557 300 011
2,0×4,0 12 23 3.7 8.8 4.9 0.2 90557 300 012
2,0×1,0 10 17 1.95 5.4 3.4 0.15 90557 300 021
2,0×10,0 14 26 6.4 13 7.2 0.2 90557 300 022
2,0×1,5 12 20 2.2 6.6 3.6 0.15 90557 300 031
2,0×2,5 13 21.5 2.8 7.8 4.2 0.2 90557 300 041
2,0×16,0 12 30 8.2 18.4 9.6 0.2 90557 300 042
2,0×6,0 14 26 4.8 10 6.9 0.2 90557 300 051