Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

25 PUNTAS BIT PH2 TITANIO 65MM

Código 90614 014 065 | Peso 0.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Son puntas Phillips PH2 fabricadas en acero S2 con recubrimiento de titanio, diseñadas para ofrecer alta dureza, excelente resistencia al desgaste y mejor agarre durante el atornillado, disponibles en kits de 25 unidades en longitudes de 50 mm, 65 mm y 110 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
110 mm 50 mm 65 mm
Calificación:

Detalles del producto

Estos bits Phillips PH2 están construidos en acero S2 y cuentan con un recubrimiento de titanio que proporciona mayor dureza superficial y una vida útil superior frente al desgaste. Su diseño incluye puntas magnéticas para facilitar la colocación del tornillo y tecnología anti-slip ACR con estrías que reducen el deslizamiento en la cabeza del tornillo. Están disponibles en largos de 50 mm, 65 mm y 110 mm, con terminación dorada y pesos que varían de 9 g a 19 g según el modelo. Cada kit incluye 25 piezas de la misma medida

Usos

Se utilizan para trabajos de atornillado profesional y general en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, producción en línea, instalación de estructuras, mantenimiento de flotas y cualquier tarea que requiera puntas PH2 de alta durabilidad. Son ideales para atornillar en superficies de difícil acceso o en trabajos repetitivos donde se exige resistencia al desgaste y precisión en la sujeción del tornillo.

Características

Están fabricados en acero S2 con recubrimiento de titanio, alcanzando una dureza de 61–62 HRC. Incorporan puntas magnéticas para mejorar la retención del tornillo y cuentan con tecnología anti-slip ACR para reducir el deslizamiento durante el trabajo. Poseen terminación dorada y dimensiones OAL específicas para cada modelo: 50 × 6.3 × 7.10 mm, 65 × 6.3 × 7.10 mm y 110 × 6.3 × 7.10 mm.

Aplicaciones

Son adecuados para atornillar en metales, madera, plásticos y otros materiales compatibles con tornillos Phillips PH2. Se aplican en herramientas eléctricas o neumáticas, como atornilladores, taladros.

Beneficios

Su recubrimiento de titanio ofrece mayor vida útil y resistencia al desgaste en comparación con puntas tradicionales. La tecnología anti-slip ACR mejora el agarre y reduce la posibilidad de dañar la cabeza del tornillo, evitando deslizamientos. Las puntas magnéticas facilitan la colocación del tornillo y agilizan el trabajo en altura o en espacios reducidos. La construcción en acero S2 asegura durabilidad incluso en trabajos exigentes y repetitivos.

Importante, a tener en cuenta

Las puntas deben utilizarse únicamente con tornillos compatibles con la norma Phillips PH2. Se recomienda evitar un uso indebido como palanca o punzón para no comprometer la integridad del recubrimiento de titanio ni del cuerpo en acero S2. Conservar en lugares secos para evitar oxidación del cuerpo metálico. Verificar compatibilidad de largo con la herramienta utilizada para evitar torsiones no deseadas.