Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA ENC 1/2" TX40 X 120 MM ZEBRA

Código 90715 134 40 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta Torx larga con encastre de 1/2", diseñada para tareas de atornillado en aplicaciones industriales y automotrices que requieren mayor alcance y resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
30 40
Calificación:

Detalles del producto

La punta Torx larga con encastre de 1/2" de Würth está fabricada con materiales de alta calidad, pensada para trabajos exigentes que requieren precisión y durabilidad. Su diseño extendido permite acceder a zonas profundas o de difícil alcance, mientras que el encastre de 1/2" asegura compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas estándar. Disponible en modelos TX30, TX40 y TX50, cada uno con su correspondiente código para facilitar la identificación y reposición.

Usos

Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos Torx en tareas de mantenimiento, reparación, montaje y producción. Es ideal para trabajos en mecánica automotriz, ensamblaje industrial, mantenimiento de maquinaria y proyectos de bricolaje.

Características

Tipo de punta: Torx. Encastre: 1/2". Diseño largo para mayor alcance. Construcción robusta y duradera. Disponible en modelos TX30, TX40 y TX50. Diámetro del encastre: 120.

Aplicaciones

Aplicable en talleres mecánicos, fábricas, líneas de ensamblaje, mantenimiento industrial, estructuras metálicas y equipos electrónicos. Compatible con herramientas de encastre de 1/2" que trabajen con puntas Torx.

Beneficios

Facilita el acceso a zonas difíciles. Mejora la eficiencia del trabajo gracias a su longitud extendida. Alta resistencia al desgaste. Versatilidad para múltiples aplicaciones profesionales e industriales. Compatibilidad con herramientas estándar.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre protección personal adecuada. Verificar que la punta esté en buen estado antes de usarla. Usar la medida correcta para evitar daños en el tornillo o la herramienta.

Datos Técnicos

Código Descripción Punta Largo
90715 134 30 TX30 Torx 120 mm.
90715 134 40 TX40 Torx 120 mm.
90715 134 50 TX50 Torx 120 mm.