Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 10MM TX25 SEG -L30MM

Código 90614 788 25 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas bit Torx de seguridad (inviolables) de 30 mm, diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos especiales en aplicaciones donde se requiere protección adicional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit Torx de seguridad Würth están fabricadas en acero de alta resistencia para garantizar durabilidad y precisión en el ajuste. Su diseño inviolable (TX SEG) permite trabajar con tornillos especiales que incorporan un sistema de seguridad, evitando manipulaciones no autorizadas. Con un largo de 30 mm y encastre estándar, estas puntas son ideales para aplicaciones industriales, automotrices y electrónicas donde se requiere máxima confiabilidad.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos Torx inviolables en tareas de montaje, mantenimiento y reparación, especialmente en sistemas que requieren protección contra accesos indebidos.

Características

Las puntas bit Torx inviolables tienen un largo de 30 mm. Cumplen con la norma DIN 3126 y presentan encastre estándar para herramientas manuales y eléctricas.

Aplicaciones

Indicadas para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, armado de equipos electrónicos, sistemas de seguridad y aplicaciones automotrices.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia y precisión en el ajuste. Su diseño inviolable garantiza seguridad adicional en aplicaciones críticas. Son compatibles con herramientas manuales y eléctricas, lo que las hace versátiles para diferentes entornos.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo para evitar daños en la cabeza. No aplicar torque excesivo para prevenir roturas. Mantener las puntas limpias y secas para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo
90614 788 20 TX20 30 mm
90614 788 25 TX25 30 mm
90614 788 27 TX27 30 mm
90614 788 30 TX30 30 mm
90614 788 40 TX40 30 mm
90614 788 45 TX45 30 mm
90614 788 50 TX50 30 mm
90614 788 55 TX55 30 mm