Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW5 X 30MM

Código 90614 788 305 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas bit Allen hexagonales de 30 mm, diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos con cabeza hexagonal interna.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit Allen Würth están fabricadas en acero de alta resistencia para garantizar durabilidad y precisión en el ajuste. Su diseño hexagonal permite trabajar con tornillos Allen en aplicaciones mecánicas e industriales. Con un largo de 30 mm y encastre estándar, estas puntas son ideales para herramientas manuales y eléctricas, ofreciendo un ajuste seguro y eficiente.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos hexagonales en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Son ideales para trabajos en automotores, maquinaria, estructuras metálicas y equipos industriales.

Características

Las puntas bit Allen tienen un largo de 30 mm. Cumplen con la norma DIN 3126 y presentan encastre estándar para herramientas manuales y eléctricas.

Aplicaciones

Indicadas para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de muebles y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia y precisión en el ajuste. Su diseño asegura un encastre firme, evitando deslizamientos durante el trabajo. Son compatibles con herramientas manuales y eléctricas, lo que las hace versátiles para diferentes aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo para evitar daños en la cabeza. No aplicar torque excesivo para prevenir roturas. Mantener las puntas limpias y secas para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo
90614 788 305 Hexagonal 5 30 mm
90614 788 306 Hexagonal 6 30 mm
90614 788 307 Hexagonal 7 30 mm
90614 788 308 Hexagonal 8 30 mm
90614 788 310 Hexagonal 10 30 mm
90614 788 312 Hexagonal 12 30 mm