Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW4 - L25MM

Código 90614 176 94 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas bit Allen hexagonales para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos, con encastre estándar de 1/4” según norma DIN 3126.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit Allen Würth están diseñadas para trabajos de apriete y aflojamiento de tornillos con cabeza hexagonal interna. Fabricadas en acero de alta resistencia, garantizan durabilidad y precisión en el ajuste. Cumplen con la norma DIN 3126 forma C, asegurando compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas. Disponibles en diferentes tamaños, ofrecen un encastre seguro y eficiente para tornillos Allen.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos hexagonales en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Son ideales para trabajos en automotores, maquinaria, estructuras metálicas y equipos industriales.

Características

Las puntas bit Allen están fabricadas en acero endurecido y presentan encastre de 1/4” según norma DIN 3126-C.

Aplicaciones

Indicadas para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de muebles y equipos electrónicos.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia y precisión en el ajuste. Su diseño asegura un encastre firme, evitando deslizamientos durante el trabajo. Son compatibles con herramientas manuales y eléctricas, lo que las hace versátiles para diferentes aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo para evitar daños en la cabeza. No aplicar torque excesivo para prevenir roturas. Mantener las puntas limpias y secas para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo Norma Diámetro
90614 176 93 SW 3 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 94 SW 4 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 95 SW 5 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 96 SW 6 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 97 SW 7 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 963 SW 1/4” 25 mm DIN 3126-C 1/4”