Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PULIMENTOS

Código 90893 100 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Familia de pulimentos automotrices de alto rendimiento, diseñada para restaurar, corregir y sellar el brillo de vehículos recién pintados. Compuesta por tres pasos: corte grueso, eliminación de hologramas y acabado espejo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
P1 P2 P3
Calificación:

Detalles del producto

La línea de pulimentos Würth está compuesta por tres productos complementarios que cubren todo el proceso de pulido profesional en vehículos recién pintados. El P1 Pulimento corte grueso elimina marcas de lijado y matizado inicial, el P2 Pulimento antiholograma corrige defectos como hologramas, lluvia ácida y microarañazos, y el P3 Pulimento alto brillo sella el brillo y deja un acabado espejo, especialmente en colores oscuros y metálicos. Todos los productos son a base de agua, no contienen solventes ni siliconas, y generan muy poco polvo, lo que mejora el rendimiento y evita marcas indeseadas. Cada paso está identificado por el color de la tapa (verde, azul y naranja) y se aplica con pads específicos según el tipo de corte y acabado deseado.

Usos

Esta familia de pulimentos se utiliza en el proceso completo de pulido de vehículos recién pintados, desde la corrección de imperfecciones hasta el acabado final. Es ideal para talleres de chapa y pintura, servicios de detailing, concesionarias y mantenimiento estético automotor.

Características

La familia de pulimentos Würth está compuesta por tres productos complementarios: P1, P2 y P3, cada uno formulado para una etapa específica del proceso de pulido automotriz. Todos los productos tienen una fórmula base agua que evita el resecamiento, no contienen solventes ni siliconas, lo que garantiza compatibilidad con cualquier tipo de pintura sin generar reacciones adversas. El P1 ofrece un nivel de corte alto (9 de 10) y brillo medio (6 de 10), ideal para eliminar marcas de lijado con grano 1500; se aplica con pad duro o semiduro a 1200–1600 RPM. El P2 tiene corte medio-alto (8 de 8) y brillo alto (8 de 8), diseñado para eliminar hologramas, arañazos y marcas de lluvia ácida; se aplica con pad azul de espuma semidura a la misma velocidad. El P3 proporciona un acabado espejo con corte bajo (4 de 10) y brillo máximo (10 de 10), recomendado para eliminar remolinos y microarañazos; se aplica con pad naranja de esponja suave entre 600 y 2000 RPM. Cada producto se presenta en envase de 1 kg y está identificado por el color de su tapa (verde, azul y naranja) para facilitar su uso en talleres.

Aplicaciones

Se aplica sobre todo tipo de barnices y pinturas automotrices, incluyendo capas transparentes duras o resistentes a los arañazos. Resalta el color del vehículo sin importar si es oscuro, claro o metálico. Compatible con pinturas nuevas o viejas.

Beneficios

Permite realizar un pulido profesional completo en tres pasos, con excelente rendimiento y sin dañar la pintura ni el barniz. Su fórmula base agua evita el desperdicio y prolonga la vida útil de los pads. La baja generación de polvo reduce el riesgo de marcas y facilita la limpieza. La identificación por colores agiliza el trabajo en talleres. Compatible con cualquier tipo de pintura, sin importar el color o la dureza del barniz.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar ninguno de los productos si la superficie está caliente o expuesta al sol, ya que puede generar manchas. Limpiar bien antes de aplicar. Usar pads adecuados según el paso. En el caso del P3, no limpiar con paños abrasivos durante las 24 horas posteriores a la aplicación, ya que se forma una capa protectora. Cada paso se utiliza con el pad del color de la tapa del producto ya que indica la dureza del mismo.