
Esta familia de pulimentos se utiliza en el proceso completo de pulido de vehículos recién pintados, desde la corrección de imperfecciones hasta el acabado final. Es ideal para talleres de chapa y pintura, servicios de detailing, concesionarias y mantenimiento estético automotor.
La familia de pulimentos Würth está compuesta por tres productos complementarios: P1, P2 y P3, cada uno formulado para una etapa específica del proceso de pulido automotriz. Todos los productos tienen una fórmula base agua que evita el resecamiento, no contienen solventes ni siliconas, lo que garantiza compatibilidad con cualquier tipo de pintura sin generar reacciones adversas. El P1 ofrece un nivel de corte alto (9 de 10) y brillo medio (6 de 10), ideal para eliminar marcas de lijado con grano 1500; se aplica con pad duro o semiduro a 1200–1600 RPM. El P2 tiene corte medio-alto (8 de 8) y brillo alto (8 de 8), diseñado para eliminar hologramas, arañazos y marcas de lluvia ácida; se aplica con pad azul de espuma semidura a la misma velocidad. El P3 proporciona un acabado espejo con corte bajo (4 de 10) y brillo máximo (10 de 10), recomendado para eliminar remolinos y microarañazos; se aplica con pad naranja de esponja suave entre 600 y 2000 RPM. Cada producto se presenta en envase de 1 kg y está identificado por el color de su tapa (verde, azul y naranja) para facilitar su uso en talleres.
Se aplica sobre todo tipo de barnices y pinturas automotrices, incluyendo capas transparentes duras o resistentes a los arañazos. Resalta el color del vehículo sin importar si es oscuro, claro o metálico. Compatible con pinturas nuevas o viejas.
Permite realizar un pulido profesional completo en tres pasos, con excelente rendimiento y sin dañar la pintura ni el barniz. Su fórmula base agua evita el desperdicio y prolonga la vida útil de los pads. La baja generación de polvo reduce el riesgo de marcas y facilita la limpieza. La identificación por colores agiliza el trabajo en talleres. Compatible con cualquier tipo de pintura, sin importar el color o la dureza del barniz.
No aplicar ninguno de los productos si la superficie está caliente o expuesta al sol, ya que puede generar manchas. Limpiar bien antes de aplicar. Usar pads adecuados según el paso. En el caso del P3, no limpiar con paños abrasivos durante las 24 horas posteriores a la aplicación, ya que se forma una capa protectora. Cada paso se utiliza con el pad del color de la tapa del producto ya que indica la dureza del mismo.
| P1 Pulimento corte grueso | 90893 100 201 |
| P2 pulimento antiholograma | 90893 100 202 |
| P2 pulimento antiholograma | 90893 100 203 |
| Contenido | 1 kg |
| Contenido | 1 kg |
| Contenido | 1 kg |
| Nivel de corte | 9 de 10 |
| Nivel de corte | 8 de 8 |
| Nivel de corte | 4 de 10 |
| Nivel de brillo | 6 de 10 |
| Nivel de brillo | 8 de 8 |
| Nivel de brillo | 10 de 10 |
| pad recomendado | duro o semiduro |
| Pad recomendado | espuma semidura ( azul ) |
| Pad recomendado | Pad naranja |
| Revolución mín - máx | 1200 - 1600 RPM |
| Revolución mín - máx | 1200 - 1600 RPM |
| Revolución mín - máx | 600 - 800 - 2000RPM |