Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROLONGADOR 1/2" LARGO 75 MM ZEBRA

Código 90712 138 103 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Prolongador de seguridad de 1/2", diseñado para evitar la caída accidental de la llave de vaso durante el trabajo. Ideal para tareas en espacios reducidos o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo en milímetros
125 250 457 75
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El prolongador de 1/2" cumple con las normas DIN 3123 e ISO 3316, garantizando calidad y compatibilidad con herramientas estándar. Fabricado en acero cromado y pulido, cuenta con entrada de 1/2" con ranura para bola de fijación y salida de 1/2" con bola de fijación. Su versión en ángulo permite un movimiento de hasta 8°, facilitando el trabajo en zonas complicadas o con acceso limitado.

Usos

Se utiliza para extender el alcance de llaves de vaso en tareas de mantenimiento, reparación y montaje, especialmente en lugares estrechos o de difícil acceso. Es común en trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, automotriz, transporte pesado y liviano, y en líneas de producción.

Características

Fabricado bajo normas DIN 3123 e ISO 3316. Construcción cromada y pulida. Entrada de 1/2" con ranura para bola de fijación y salida de 1/2" con bola de fijación. Versión en ángulo con capacidad de movimiento de hasta 8°. Disponible en distintas longitudes: 3", 5", 10" y 18".

Aplicaciones

Aplicable sobre herramientas de encastre de 1/2", como llaves de vaso, en superficies metálicas, motores, estructuras mecánicas, maquinaria pesada, vehículos, sistemas de extracción minera y petrolera, y equipos de mantenimiento.

Beneficios

Evita la caída accidental de la llave de vaso, aumentando la seguridad y eficiencia del trabajo. Su diseño en ángulo permite acceder a zonas complicadas sin necesidad de desmontar componentes. Alta durabilidad y compatibilidad con herramientas estándar. Ideal para profesionales que requieren precisión y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Asegurar la correcta fijación de la bola en ambos extremos para evitar desprendimientos durante el uso. No exceder el ángulo de trabajo recomendado (8°) para evitar daños en el prolongador o en la herramienta. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado cromado.

Datos técnicos

D1 mm D2 mm L mm L Código
23 15 75 3" 90712 138 103
23 15 125 5" 90712 138 105
23 15 250 10" 90712 138 110
23 17 475 18" 90712 138 118