Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PRENSA AROS 60-125MM-ALTO 80MM

Código 90715 57 26 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fleje de sujeción de aros con llave incorporada, diseñado para ajustar sin escalonamientos y garantizar una instalación segura y precisa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
60 a 125 90 a 175
Calificación:

Detalles del producto

El fleje de sujeción de aros es una herramienta especializada utilizada para comprimir y fijar los aros de pistón durante el montaje en motores. Está fabricado con materiales resistentes que aseguran durabilidad y un ajuste uniforme. Incluye una llave para facilitar la operación y permite un ajuste sin escalonamientos, lo que mejora la precisión y evita daños en las piezas.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de reparación y armado de motores de combustión interna, tanto en automóviles como en maquinaria pesada. Es ideal para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y operaciones de montaje en líneas de producción.

Características

El fleje de sujeción de aros cuenta con un diseño ajustable sin escalonamientos, lo que permite una compresión uniforme y segura de los aros de pistón. Incluye una llave para facilitar la operación y garantizar un montaje preciso. Está disponible en dos versiones: una para diámetros de 60 a 125 mm con altura de 80 mm, y otra para diámetros de 90 a 175 mm con altura de 165 mm. Su construcción robusta está pensada para soportar trabajos intensivos en entornos mecánicos e industriales.

Aplicaciones

Este fleje se aplica directamente sobre los aros del pistón para comprimirlos y permitir su inserción en el cilindro. Es compatible con motores de diferentes diámetros, abarcando rangos entre 60 mm y 175 mm, lo que lo hace apto para automóviles, camiones, maquinaria agrícola, equipos mineros y motores industriales.

Beneficios

Permite una instalación rápida y segura de los aros de pistón, evitando daños en las piezas y reduciendo el tiempo de trabajo. Su diseño ajustable sin escalonamientos ofrece mayor comodidad y precisión frente a herramientas convencionales.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente para la compresión de aros de pistón en motores. Evitar aplicar fuerza excesiva para no dañar los componentes. Mantener la herramienta limpia y lubricada para prolongar su vida útil. Almacenar en un lugar seco para prevenir corrosión.

Datos técnicos

Número de flejes. Diam. mm. Diam. pulg. Altura Código emb
2 60-125 2.1/8.5 80 90965 13 310 1
2 90-175 3.1/2.7 165 90715 57 27 1