UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PRENSA AROS 60-125MM-ALTO 80MM

Código 90715 57 26 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Fleje de sujeción y compresión de aros, diseñado para fijar componentes circulares en maquinaria y equipos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 115.701,41 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El fleje de sujeción de aros con llave es un dispositivo ajustable sin escalonamientos, pensado para brindar una fijación segura y precisa en aplicaciones industriales y mecánicas. Está disponible en dos tamaños distintos, lo que permite adaptarse a diferentes diámetros de componentes. Su diseño con llave facilita el ajuste y asegura una sujeción firme, evitando desplazamientos durante el funcionamiento de la maquinaria.

Usos

Se utiliza para la sujeción de aros en procesos de montaje en pistones de motores de maquinaria liviana y pesada y en sistemas mecánicos y estructuras que requieren fijación de elementos circulares.

Características

El fleje cuenta con un sistema de ajuste sin escalonamientos, lo que permite una adaptación precisa al diámetro requerido. Está equipado con llave para facilitar el montaje y desmontaje. Se ofrece en dos medidas: una para diámetros de 60 a 125 mm y otra para diámetros de 90 a 175 mm, con alturas de 80 mm y 165 mm respectivamente.

Aplicaciones

Es aplicable en la industria automotriz, maquinaria industrial, equipos mecánicos, sistemas hidráulicos, bombas, compresores y cualquier dispositivo que requiera la fijación segura de componentes anulares o circulares.

Beneficios

Ofrece una sujeción segura y confiable gracias a su diseño con llave. Su ajuste sin escalonamientos permite una adaptación exacta al componente, reduciendo el riesgo de fallos. La disponibilidad en distintos tamaños lo hace versátil para múltiples aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar