Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PRECINTO PLASTICO BLANCO 3.6X280MM

Código 90502 135 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Precintos plásticos blancos y negros diseñados para agrupar de forma rápida y segura cables, mazos de cables, mangueras y otros elementos, sin necesidad de herramientas adicionales..
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT PRECINTO PLASTICO BLANCO $ 57.864,62
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los precintos plásticos Würth están fabricados en poliamida 6.6 (PA 6.6), un material resistente a aceites, grasas y carburantes de motores. Su dentado interior asegura una sujeción firme y confiable. Se pueden montar manualmente, lo que facilita su uso en múltiples entornos sin necesidad de herramientas especiales. Están disponibles en una amplia variedad de medidas, incluyendo versiones de hasta 1000 mm de largo y 12,5 mm de ancho, con una fuerza de tracción de hasta 1112 N (113,4 kg).

Usos

Estos precintos se utilizan para tareas de agrupamiento, fijación y organización de cables, mangueras y componentes en procesos de montaje, mantenimiento y producción. Son ideales para trabajos eléctricos, mecánicos, industriales y de construcción.

Características

Fabricados en poliamida 6.6, soportan temperaturas de operación entre -40°C y 85°C. En la versión negra, suma la resistencia a rayos UV. No requieren herramientas para su instalación. Están disponibles en múltiples medidas, con fuerzas de tracción que van desde 80 N hasta 1112 N.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies como mazos de cables, caños, mangueras, estructuras metálicas o plásticas, y componentes eléctricos. Son comunes en tableros de control, instalaciones industriales, talleres mecánicos y líneas de producción.

Beneficios

Ofrecen una solución rápida, segura y económica para la organización de componentes. Su instalación manual agiliza el trabajo en campo. La variedad de tamaños permite adaptarse a diferentes necesidades. La resistencia a aceites y grasas los hace aptos para entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

La versión blanca no es resistente a rayos UV, por lo que no se recomienda para uso prolongado en exteriores. No son aptos para contacto con ácidos minerales fuertes ni productos químicos oxidantes, especialmente a altas temperaturas. Se deben almacenar lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa, en condiciones ideales de 23°C y 50% de humedad relativa.

Precintos plásticos Blancos

Datos técnicos
Descripción Color Largo (L)mm Ancho (A)mm Fuerza tracción N (kg) Código emb
6X140MM Blanco 140 3.6 178(18,2) 90502 12 100
3,6X200MM Blanco 200 3.6 178(18,2) 90502 13 100
3,6X280MM Blanco 280 3.6 178(18,2) 90502 135 100
4,8X178MM Blanco 178 4.8 222(22,6) 90502 14 300
4,8X280MM Blanco 280 4.8 222(22,6) 90502 15 100
4,8X360MM Blanco 360 4.8 222(22,6) 90502 16 100
7,8X200MM Blanco 200 7.6 534(54,5) 90502 17 100
7,8X360MM Blanco 360 7.8 534(54,5) 90502 18 100
7,8X530MM Blanco 530 7.8 534(54,5) 90502 19 100
7,8X750MM Blanco 750 7.8 534(54,5) 90502 181 31 100
12,5X1000MM Blanco 1000 12.6 1112(113,4) 90502 202 100

Precintos plásticos Negros

Descripción Color Largo (L)mm Ancho (A)mm Fuerza tracción N (kg) Código emb
2,5x100mm Negro 100 2.5 80 (8,2) 90502 111 100
3,6x140mm Negro 140 3.6 178(18,2) 90502 121 100
3,6x200mm Negro 200 3.6 178(18,2) 90502 131 100
3,6x280mm Negro 280 3.6 178(18,2) 90502 135 1 100
4,8x178mm Negro 178 4.8 222 (22,6) 90502 141 100
4,8x280mm Negro 280 4.8 222(22,6) 90502 151 100
4,8x360mm Negro 360 4.8 222(22,6) 90502 161 100
7,8x180mm Negro 180 7.8 534(54,5) 90502 171 100
7,8x280mm Negro 280 7.8 534(54,5) 90502 171 3 100
7,8x360mm Negro 360 7.8 534(54,5) 90502 181 100
7,8x540mm Negro 540 7.8 534(54,5) 90502 190 1 100
7,8x750mm Negro 750 7.8 534(54,5)   90502 181 3 100
12,6x480mm Negro 480 12.6 1112(113,4) 90502 191 0 100
12,6x580mm Negro 580 12.6 1112(113,4) 90502 191 1 25
12,6x1000mm Negro 1025 12.6 1112(113,4) 90502 202 2 50