Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA UNIVERSAL L200MM RED LINE

Código 95772 01 556 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza universal RED LINE para agarrar, sujetar y cortar cables y alambres. Fabricada en acero de alta calidad con filo endurecido por inducción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
180 200
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza universal RED LINE de Würth está diseñada para tareas de agarre, sujeción y corte de cables y alambres blandos y duros. Fabricada en acero para herramientas de alta calidad, garantiza una larga vida útil y precisión en las superficies de agarre y corte. Su filo cortante extralargo está endurecido por inducción, lo que permite cortar cables más gruesos con menor esfuerzo. El mango ergonómico con empuñadura confortable asegura una óptima transmisión de fuerza. La articulación está cubierta para mayor durabilidad y seguridad, y la superficie cromada mejora la resistencia a la corrosión. Incluye orificio para el agarre de materiales redondeados.

Usos

Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio, alambres duros y semiduros, y para sujetar o manipular materiales en tareas de mantenimiento, montaje, instalaciones eléctricas, herrería, metalurgia y líneas de producción.

Características

Fabricada en acero para herramientas de alta calidad. Filo cortante endurecido por inducción. Mango ergonómico con empuñadura confortable. Articulación cubierta. Superficie cromada. Orificio para agarre de materiales redondeados. Disponible en dos tamaños: 180 mm (7"): corta alambre medio-duro de hasta 3.4 mm, alambre duro de hasta 2.2 mm y cable de cobre/aluminio de hasta 12 mm de diámetro. 200 mm (8"): corta alambre medio-duro de hasta 3.8 mm, alambre duro de hasta 2.5 mm y cable de cobre/aluminio de hasta 13 mm de diámetro.

Aplicaciones

Aplicable sobre cables eléctricos, alambres de acero, materiales redondeados, estructuras metálicas, instalaciones industriales, automotrices, eléctricas y de mantenimiento general. Ideal para operarios, técnicos, mecánicos y personal de producción.

Beneficios

Alta durabilidad y precisión en el corte. Permite trabajar con cables gruesos sin esfuerzo excesivo. Diseño ergonómico que mejora el confort y reduce la fatiga. Versátil para múltiples tareas. Excelente resistencia a la corrosión y al desgaste.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar sobre materiales para los que no está diseñada (por ejemplo, acero templado). Mantener limpia y lubricada la articulación para prolongar su vida útil. Almacenar en lugar seco. Para uso profesional.

Datos Técnicos

Código L mm L pulg Alambre medio-duro Alambre duro Cable de cobre Cable de aluminio
95772 01 555 180 7 3.4 mm dia. 2.2 mm dia. 12.0 mm dia. 16 mm2
95772 01 556 200 8 3.8 mm dia. 2.5 mm dia. 13.0 mm dia. 16 mm2