Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA P/SEEGER RECTA P/CERRAR 12-25M

Código 90714 02 02 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Pinzas rectas de precisión para instalar anillos Seeger internos, fabricadas con puntas de acero de alta densidad, mango antideslizante y articulación con tornillo para mayor estabilidad y suavidad de operación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Para Seguros Seeger medidas
12 a 25 19 a 60 3 a 10 40 a 100 8 a 13 85 a 140 85 a 140
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las pinzas para seguros Seeger rectas de Würth están diseñadas para la instalación precisa de anillos internos en rangos de diámetro que van desde 8 mm hasta 140 mm, según el modelo. Cumplen con la norma DIN 5256 y cuentan con puntas insertas de acero de resorte de alta densidad, lo que garantiza una excelente estabilidad incluso en condiciones exigentes. El cabezal delgado permite acceder a piezas ajustadas, mientras que el mango con cobertura plástica antideslizante asegura un agarre firme. La articulación plana con tornillo proporciona una operación suave y precisa. Algunos modelos incluyen resorte interno protegido, que evita la acumulación de suciedad y pérdida de piezas sin afectar el funcionamiento.

Usos

Estas pinzas se utilizan para cerrar e instalar anillos Seeger internos en componentes mecánicos, como rodamientos, ejes, bujes, cajas de transmisión, motores eléctricos y sistemas hidráulicos. Son ideales para tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres, líneas de producción, flotas de transporte, maquinaria pesada y equipos industriales.

Características

Fabricadas bajo norma DIN 5256. Puntas de acero de alta densidad insertas en la herramienta. Mango con cobertura plástica antideslizante. Cabezal delgado para mejor acceso. Articulación con tornillo para mayor precisión. Algunos modelos incluyen resorte interno protegido. Disponibles en diferentes longitudes y rangos de aplicación.

Aplicaciones

Se aplican sobre piezas metálicas con ranuras para anillos Seeger, como alojamientos de rodamientos, ejes, engranajes y componentes de precisión. Son compatibles con una amplia variedad de diámetros internos, desde 8 mm hasta 140 mm, según el modelo.

Beneficios

Permiten una instalación precisa y sin deformación del anillo. Alta estabilidad incluso con seguros atascados. Diseño ergonómico que mejora la comodidad y seguridad del operario. Acceso óptimo a zonas ajustadas. Larga vida útil gracias a la calidad de los materiales y la construcción robusta.

Importante, a tener en cuenta

Medidas

L1 mm Diámetro del seeger Diámetro mm L2mm Código
140 8-13 0.9 39 90714 02 01
140 12-25 1.25 38 90714 02 02
225 40-100 2.25 65 90714 02 04
320 85-140 3.5 91 90714 02 05