Son herramientas ideales para trabajos de precisión en mantenimiento, electricidad sin tensión, automotriz, electrónica, plástica, armado de arneses, fabricación ligera y reparación general. Permiten sujetar elementos, doblar alambres, torcer y extraer piezas pequeñas, así como cortar materiales metálicos dentro de los diámetros especificados. Las versiones recta y curva ofrecen alternativas según la orientación requerida en zonas de difícil acceso.
Incluyen cuerpo de acero 50CrV, cuchillas templadas 58–62 HRC, geometría transversal de corte y filos alineados para mayor precisión. Poseen vida útil de 5.000 cortes, mango ergonómico de dos componentes y recubrimiento niquelado perlado doble que mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión. Están aprobadas bajo norma ISO 5745 y disponibles en dos configuraciones: punta recta y punta curva.
Se aplican sobre alambres de acero (40 HRC), alambres de hierro y cobre, así como sobre pequeños componentes metálicos y plásticos. La punta alargada permite operar dentro de gabinetes eléctricos sin tensión, zonas estrechas en vehículos, mecanismos de precisión, maquinarias compactas y espacios reducidos de montaje. La versión curva facilita alcanzar piezas desde ángulos laterales o interiores.
Ofrecen un manejo preciso en espacios reducidos gracias a su punta alargada. Permiten realizar cortes limpios con mínima fuerza, sostener elementos pequeños sin deslizamientos y trabajar con comodidad gracias al mango ergonómico. La versión curva agrega versatilidad adicional en posiciones incómodas. Su resistencia al desgaste y protección anticorrosiva aseguran larga vida útil.
No deben utilizarse como martillos ni como herramientas para aflojar o apretar tuercas y tornillos, ya que podrían dañarse. No utilizar en tareas con corriente activa debido al mango NO aislado. Evitar limpiar el mango con solventes agresivos y nunca reparar daños del mango con cinta aislante. Siempre usar gafas de seguridad al cortar. Para prolongar la vida útil, se recomienda aplicar Rost Off en la unión de apertura.
| MATERIAL | acero 50CrV |
| CUCHILLA | 58–62 HRC |
| NORMA | ISO 5745 |
| TIPO DE PUNTA | Recta/ Curva |
| Capacidad de corte máxima | Capacidad de corte máxima | Capacidad de corte máxima | Largo | Largo | ||
| Alambre duro (Acero 40HRC) | Dureza media (Alambre de hierro) | Suave (Alambre de cobre) | mm | Pulgadas | Punta | Código |
| Φ1.6 | φ2.2 | Φ2.6 | 160 | 61/4 | RECTA | 95772 001 306 |
| φ2.0 | φ2.6 | φ3.2 | 200 | 8 | RECTA | 95772 001 308 |
| Φ1.6 | φ2.2 | Φ2.6 | 160 | 61/4 | CURVA | 95772 001 316 |
| φ2.0 | φ2.6 | φ3.2 | 200 | 8 | CURVA | 95772 001 318 |