Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PUNTA CURVA 160MM RED STRIPE

Código 95772 001 316 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Las pinzas de punta Red Stripe, disponibles en versión recta y curva, están diseñadas para trabajar en lugares de difícil acceso, permitiendo sujetar, doblar, torcer, extraer y cortar distintos materiales como alambres, precintos y pequeños componentes, gracias a su cabeza alargada y su geometría de corte precisa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Estas pinzas están fabricadas en acero al cromo‑vanadio 50CrV y cumplen con el estándar ISO 5745. Su diseño de punta alargada recta o curva según el modelo permite maniobrar en espacios reducidos y manipular piezas pequeñas con precisión. Las cuchillas de corte tienen una dureza de 58–62 HRC con ángulo de 62°, logrando cortes limpios con mínimo esfuerzo. La geometría de corte transversal y el alineamiento de los filos aseguran un desempeño constante. El mango de dos componentes ofrece una superficie de contacto amplia para mejorar la distribución de la fuerza y la comodidad del usuario. El acabado niquelado perlado de doble capa incrementa la resistencia a la corrosión y al desgaste, prolongando la vida útil de la herramienta.

Usos

Son herramientas ideales para trabajos de precisión en mantenimiento, electricidad sin tensión, automotriz, electrónica, plástica, armado de arneses, fabricación ligera y reparación general. Permiten sujetar elementos, doblar alambres, torcer y extraer piezas pequeñas, así como cortar materiales metálicos dentro de los diámetros especificados. Las versiones recta y curva ofrecen alternativas según la orientación requerida en zonas de difícil acceso.

Características

Incluyen cuerpo de acero 50CrV, cuchillas templadas 58–62 HRC, geometría transversal de corte y filos alineados para mayor precisión. Poseen vida útil de 5.000 cortes, mango ergonómico de dos componentes y recubrimiento niquelado perlado doble que mejora la resistencia al desgaste y a la corrosión. Están aprobadas bajo norma ISO 5745 y disponibles en dos configuraciones: punta recta y punta curva.

Aplicaciones

Se aplican sobre alambres de acero (40 HRC), alambres de hierro y cobre, así como sobre pequeños componentes metálicos y plásticos. La punta alargada permite operar dentro de gabinetes eléctricos sin tensión, zonas estrechas en vehículos, mecanismos de precisión, maquinarias compactas y espacios reducidos de montaje. La versión curva facilita alcanzar piezas desde ángulos laterales o interiores.

Beneficios

Ofrecen un manejo preciso en espacios reducidos gracias a su punta alargada. Permiten realizar cortes limpios con mínima fuerza, sostener elementos pequeños sin deslizamientos y trabajar con comodidad gracias al mango ergonómico. La versión curva agrega versatilidad adicional en posiciones incómodas. Su resistencia al desgaste y protección anticorrosiva aseguran larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

No deben utilizarse como martillos ni como herramientas para aflojar o apretar tuercas y tornillos, ya que podrían dañarse. No utilizar en tareas con corriente activa debido al mango NO aislado. Evitar limpiar el mango con solventes agresivos y nunca reparar daños del mango con cinta aislante. Siempre usar gafas de seguridad al cortar. Para prolongar la vida útil, se recomienda aplicar Rost Off en la unión de apertura.

Caracteristicas

MATERIAL acero 50CrV
CUCHILLA 58–62 HRC
NORMA ISO 5745
TIPO DE PUNTA Recta/ Curva

Datos Técnicos

Capacidad de corte máxima Capacidad de corte máxima Capacidad de corte máxima Largo Largo
Alambre duro (Acero 40HRC) Dureza media (Alambre de hierro) Suave (Alambre de cobre) mm Pulgadas Punta Código
Φ1.6 φ2.2 Φ2.6 160 61/4 RECTA 95772 001 306
φ2.0 φ2.6 φ3.2 200 8 RECTA 95772 001 308
Φ1.6 φ2.2 Φ2.6 160 61/4 CURVA 95772 001 316
φ2.0 φ2.6 φ3.2 200 8 CURVA 95772 001 318