Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA DE PRESIÓN CURVA 7"

Código 90713 09 407 | Peso 0.39Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza de presión curva fabricada en acero al Cromo-Molibdeno, con terminación cromada, diseño ergonómico y sistema de liberación rápida. Disponible en medidas de 5”, 7” y 10”.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Longitud en Pulgadas
10" 5" 7"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza de presión curva Würth es una herramienta robusta y confiable, diseñada para trabajos exigentes en entornos industriales y de mantenimiento. Está construida en acero al Cromo-Molibdeno, lo que le otorga una alta resistencia mecánica y una dureza de HRC 50 ±3, asegurando un apriete firme sin deformaciones. Su superficie cromada mejora la resistencia a la corrosión y facilita la limpieza. Cuenta con un diseño ergonómico que permite un uso cómodo y seguro, incluso en jornadas prolongadas. El espaciado de la mandíbula es ajustable mediante un tornillo antideslizante, y la palanca de liberación rápida permite soltar la pieza con una sola mano.

Usos

Se utiliza para sujetar firmemente piezas durante tareas de soldadura, corte, ensamblado, mantenimiento o reparación. Es ideal para trabajos donde se requiere mantener una presión constante sin necesidad de sostener manualmente la herramienta, como en líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial y automotriz.

Características

Fabricada en acero al Cromo-Molibdeno con dureza HRC 50 ±3. Terminación superficial cromada. Diseño ergonómico. Mandíbula curva con espaciado ajustable. Tornillo de ajuste antideslizante. Palanca de liberación rápida. Disponible en tres tamaños: 5” (127 mm), 7” (178 mm) y 10” (254 mm), con distintas profundidades y aperturas de mandíbula según el modelo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales metálicos, caños, perfiles, chapas, bulones, tuercas, piezas de maquinaria y componentes estructurales. Su mandíbula curva permite un mejor agarre en superficies redondeadas o irregulares.

Beneficios

Ofrece un agarre firme y seguro sin deformar la pieza, gracias a su construcción de alta dureza. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del usuario. La palanca de liberación rápida agiliza el trabajo, especialmente en tareas repetitivas. La terminación cromada prolonga la vida útil del producto, incluso en ambientes exigentes. La variedad de tamaños permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar como palanca o martillo. Asegurarse de ajustar correctamente la presión antes de aplicar fuerza. Guardar en lugar seco para preservar el acabado cromado. No exceder la capacidad de apertura indicada para evitar daños en la herramienta.

Datos técnicos

Forma Longitud (pulg) Profundidad de mandíbula mm Apertura de la mandíbula mm Código emb
Curva 5” (127 mm) 24 17 90713 09 405 1
Curva 7” (178 mm) 31 37 90713 09 407 1
Curva 10” (254 mm 32 47 90713 09 410 1