
Se utiliza para sujetar firmemente piezas durante tareas de soldadura, corte, ensamblado, mantenimiento o reparación. Es ideal para trabajos donde se requiere mantener una presión constante sin necesidad de sostener manualmente la herramienta, como en líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial y automotriz.
Fabricada en acero al Cromo-Molibdeno con dureza HRC 50 ±3. Terminación superficial cromada. Diseño ergonómico. Mandíbula curva con espaciado ajustable. Tornillo de ajuste antideslizante. Palanca de liberación rápida. Disponible en tres tamaños: 5” (127 mm), 7” (178 mm) y 10” (254 mm), con distintas profundidades y aperturas de mandíbula según el modelo.
Puede aplicarse sobre materiales metálicos, caños, perfiles, chapas, bulones, tuercas, piezas de maquinaria y componentes estructurales. Su mandíbula curva permite un mejor agarre en superficies redondeadas o irregulares.
Ofrece un agarre firme y seguro sin deformar la pieza, gracias a su construcción de alta dureza. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del usuario. La palanca de liberación rápida agiliza el trabajo, especialmente en tareas repetitivas. La terminación cromada prolonga la vida útil del producto, incluso en ambientes exigentes. La variedad de tamaños permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.
No utilizar como palanca o martillo. Asegurarse de ajustar correctamente la presión antes de aplicar fuerza. Guardar en lugar seco para preservar el acabado cromado. No exceder la capacidad de apertura indicada para evitar daños en la herramienta.