Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINTURA EN AEROSOL HT ALUMINIO

Código 90893 012 026 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Pintura en aerosol de alta temperatura, formulada con resinas acrílicas o de silicona según el color, ideal para superficies expuestas a calor extremo. Ofrece excelente adherencia, cobertura y resistencia a la intemperie.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pintura en aerosol de alta temperatura Würth está diseñada para soportar condiciones térmicas exigentes, alcanzando hasta 600 °C en aplicaciones breves y 300 °C en exposiciones prolongadas. Su fórmula base acrílica o de silicona, según el color, garantiza una excelente adherencia y durabilidad. Disponible en colores blanco (RAL 9010), gris aluminio (RAL 9006) y negro (RAL 9011), se presenta en envases de 300 ml. Es fácil de aplicar, seca rápidamente y ofrece una terminación uniforme, resistente a la intemperie y a la decoloración por calor.

Usos

Se utiliza para pintar y proteger piezas metálicas expuestas a altas temperaturas, como componentes de motores, sistemas de escape, hornos, chimeneas y resistencias. Es ideal para mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y de electrodomésticos.

Características

Resiste hasta 600 °C durante 5 minutos y hasta 300 °C durante 60 minutos. Tiene bajo contenido de plomo (

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas limpias como tapas de válvulas, cabezales de motor, múltiples de escape, hornos, chimeneas y resistencias. En plásticos o acrílicos, se recomienda realizar pruebas previas para verificar compatibilidad.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para proteger piezas sometidas a altas temperaturas sin necesidad de herramientas especiales. Su formato en aerosol facilita la aplicación uniforme, incluso en zonas de difícil acceso. La resistencia térmica y la durabilidad del acabado la convierten en una opción confiable para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar en espacios cerrados o sin ventilación. En días fríos, se recomienda calentar previamente las piezas al sol. Evitar el uso sobre plásticos o acrílicos sin pruebas previas. Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes de calor o ignición. Producto inflamable y presurizado: no perforar el envase ni exponerlo al calor. Utilizar elementos de protección personal (EPI) durante la aplicación. No ingerir ni inhalar. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Validez: 36 meses desde la fecha de fabricación.

Contenido

Color Base química Ral Código Contenido emb
Blanco Resina acrílica 9010 90893 012 025 300ml 1
Gris aluminio Resina de silicona 9006 90893 012 026 300ml 1
Negro Resina de silicona 9011 90893 012 027 300ml 1