Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PIN AISLADO 4-6/11mm

Código 90967 402 022 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Pin aislado para conexión eléctrica segura, diseñado para garantizar una unión firme entre cable y terminal, evitando riesgos de contacto y mejorando la durabilidad de la instalación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
largo en milimetros
21,5 21,5 21,5 24,5 24,5 24,5
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT PIN AISLADO CABLE 4 - 6 $ 67.518,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El pin aislado es un terminal eléctrico conforme a la norma DIN 64237, fabricado con punta de cobre para asegurar una excelente conductividad y recubrimiento de nylon aislante que brinda protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Soporta un voltaje máximo de 600 V y está preparado para trabajar en rangos de temperatura entre -40 °C y 105 °C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Su diseño permite una conexión rápida y confiable en sistemas eléctricos, reduciendo el riesgo de fallas.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones seguras en instalaciones eléctricas, especialmente en tableros, equipos industriales, sistemas de control y mantenimiento de maquinaria. Es ideal para trabajos de cableado donde se requiere una terminación firme y aislada, evitando falsos contactos y mejorando la seguridad operativa.

Características

Este pin aislado cumple con la norma DIN 64237 y está diseñado para soportar un voltaje máximo de 600 V, ofreciendo seguridad en conexiones eléctricas. Su rango de temperatura de trabajo va desde -40 °C hasta 105 °C, lo que lo hace apto para condiciones exigentes. Está fabricado con punta de cobre para garantizar una excelente conductividad eléctrica y recubrimiento de nylon aislante que brinda protección contra cortocircuitos y daños mecánicos. Se presenta en diferentes medidas para adaptarse a cables de 0,5 mm² a 6 mm², con colores identificativos según la sección del cable (azul, rojo y amarillo).

Aplicaciones

Aplicable en cables eléctricos de diferentes secciones según el modelo, sobre superficies metálicas de conexión como borneras, regletas y terminales de equipos eléctricos. Es común en entornos industriales, automotrices, minería, petróleo y mantenimiento de flotas, donde se necesita una conexión confiable.

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica segura y duradera, reduciendo riesgos de cortocircuito y fallas por vibración. Su aislamiento de nylon protege contra daños mecánicos y ambientales, mientras que la punta de cobre asegura una excelente transmisión eléctrica. Además, su diseño estandarizado facilita la instalación rápida y precisa.

Importante, a tener en cuenta

Debe seleccionarse el tamaño adecuado según la sección del cable para garantizar una conexión correcta. Evitar el uso en ambientes con temperaturas superiores a 105 °C o exposición directa a llamas. Almacenar en lugares secos y protegidos para conservar las propiedades del aislamiento.

Datos técnicos

Cable (mm2) d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) t (mm) Código emb
0,5-1,5 1,6 1,9 8,0 21,5 11,0 4,1 0,8 90967 402 001 1
0,5-1,5 1,6 1,9 11,0 24,5 11,0 4,1 0,8 90967 402 002 1
1,5-2,5 2,3 1,9 8,0 21,5 11,0 4,5 0,8 90967 402 011 1
1,5-2,5 2,3 1,9 11,0 24,5 11,0 4,5 0,8 90967 402 012 1
4,0-6,0 3,6 2,7 8,0 23,5 13,0 6,5 1,0 90967 402 021 1
4,0-6,0 3,6 2,7 11,0 26,5 13,0 6,5 1,0 90967 402 022 1