Este adhesivo se utiliza en procesos de unión rápida y fuerte en líneas de producción, mantenimiento industrial, armado de componentes, y tareas de reparación donde se requiere una adhesión confiable sobre superficies pintadas. Es ideal para trabajos en talleres, fábricas, y operaciones de ensamblaje.
El producto se presenta en barras de 180 mm x 11,5 mm, color negro, con base de conexión de polímeros. Tiene una densidad de 0,96 g/cm³, punto de fusión entre 189°C y 210°C, viscosidad de 6700 nPas, y resistencia mecánica adecuada para aplicaciones industriales. Su tiempo de endurecimiento es rápido, y mantiene estabilidad térmica entre -10°C y +70°C.
Se aplica sobre superficies pintadas, especialmente en componentes que requieren adaptadores de 21 mm o más de diámetro. Es apto para materiales esmaltados y otras superficies compatibles con adhesivos termofusibles.
Ofrece una adhesión confiable sobre superficies pintadas, con tiempos de proceso y endurecimiento rápidos que optimizan la productividad. Su formato en barra facilita la aplicación con pistolas estándar, y su resistencia mecánica asegura uniones duraderas. El color negro permite una mejor integración estética en ciertos componentes.