Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PARCHE TARUGO NEGRO 3,5X200 MM 60U

Código 90879 115 004 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Parche tarugo de caucho y tela para reparación rápida de cubiertas sin cámara. Aplicación sencilla y sin necesidad de desmontar el neumático.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los parches tarugo Würth están compuestos por cordones de tela y caucho, diseñados para reparar pinchaduras en cubiertas sin cámara de forma rápida y eficaz. Están disponibles en dos colores (marrón y negro), con medidas de 3.5 mm de diámetro y largos de 100 mm o 200 mm. Su formato permite una aplicación directa sin desmontar el neumático, lo que los convierte en una solución ideal para reparaciones de urgencia en vehículos livianos. Se comercializan en cajas de 60 o 120 unidades, según el largo del tarugo.

Usos

Se utilizan para reparar pinchaduras en cubiertas sin cámara, especialmente en situaciones de emergencia. Son ideales para talleres mecánicos, servicios de auxilio, flotas de transporte liviano y usuarios particulares que necesiten una solución rápida sin desmontar la rueda.

Características

Material: cordón de tela y caucho. Diámetro: 3.5 mm. Largos disponibles: 100 mm y 200 mm. Colores: marrón y negro. Presentaciones: cajas de 60 o 120 unidades. No requiere desmontar el neumático. Diseñado para cubiertas sin cámara.

Aplicaciones

Aplicables en neumáticos de autos, camionetas y cuatriciclos. No se recomienda su uso en ruedas de motos o bicicletas. Funcionan correctamente en cubiertas con superficies rugosas, húmedas o frías.

Beneficios

ermite una reparación rápida y efectiva sin necesidad de desmontar la rueda, lo que reduce tiempos de trabajo y mejora la eficiencia en situaciones de urgencia. Su compatibilidad con cubiertas sin cámara lo hace ideal para una amplia gama de vehículos livianos. La variedad de medidas y colores facilita su identificación y uso según el tipo de daño.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en ruedas de motos o bicicletas. Está diseñado exclusivamente para cubiertas sin cámara. Se debe aplicar correctamente para asegurar la estanqueidad y durabilidad de la reparación.

Datos Técnicos

Diámetro(mm) Largo(mm) Descripción Código
3.5 101.6 /4” Marrón 3.5 x 100mm 90879 115 001
3.5 203.2 /8” Marrón 3.5 x 200mm 90879 115 002
3.5 101.6 /4” Negro 3.5 x 100mm 90879 115 003
3.5 203.6 /8” Negro 3.5 x 200mm 90879 115 004