Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PANTALÓN TACTICAL AZUL TALLE M

Código 95359 260 002 | Peso 0.52Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pantalón de trabajo multibolsillos de alta resistencia, confeccionado en gabardina durable y diseñado según la norma EN 340, ideal para tareas exigentes y uso intensivo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Este pantalón de trabajo está fabricado en gabardina de alta resistencia y calidad, compuesto por una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, con un gramaje de 240 g/m². Incluye doble costura exterior y refuerzo interno para soportar el desgaste propio del trabajo diario. Su cintura incorpora un elástico lateral para un ajuste más cómodo y seguro. Cuenta con seis bolsillos distribuidos entre delanteros tradicionales, bolsillo cargo con tapa y broche, dos bolsillos traseros (uno con tapa y broche y otro simple) y un bolsillo específico para metro. Dispone de espacios para insertar rodilleras, lo que mejora el confort en tareas que requieren trabajar arrodillado. Se encuentra disponible en color azul marino, versión con o sin bandas reflectivas.

Usos

Se utiliza como indumentaria de protección y trabajo en tareas de mantenimiento, talleres mecánicos, metalúrgicas, construcción, logística, transporte, industria en general y actividades donde se requiere movilidad, resistencia y múltiples espacios de guardado. Es apto para trabajos prolongados, operaciones en línea de producción, intervenciones técnicas y labores que demandan resistencia al desgaste.

Características

El pantalón está confeccionado con gabardina de 65% poliéster y 35% algodón, con un gramaje de 240 g/m². Posee doble costura exterior y refuerzo en la costura interior, brindando alta resistencia al uso. Incluye seis bolsillos funcionales de distintos tipos y un diseño preparado para incorporar rodilleras. Cuenta con elástico lateral en la cintura para mejorar el ajuste. Presenta bajo encogimiento, baja decoloración y se ofrece en color azul marino, con o sin reflectivos.

Aplicaciones

Se aplica como prenda de trabajo en industrias, talleres, depósitos, obras, plantas de producción y actividades de campo donde se necesita protección, comodidad y practicidad. Su uso es adecuado para operarios, técnicos, mantenimiento, metalúrgicos, mecánicos, choferes, personal de pañol y cualquier entorno donde se requiera ropa resistente y con capacidad de carga.

Beneficios

Ofrece una excelente durabilidad gracias a su doble costura y refuerzos, lo que prolonga la vida útil del producto incluso en entornos de trabajo exigentes. Sus múltiples bolsillos permiten transportar herramientas y elementos de manera organizada y accesible. La compatibilidad con rodilleras aumenta el confort en tareas prolongadas. Su composición y gramaje equilibran resistencia y comodidad, mientras que la mínima decoloración y encogimiento aseguran un uso confiable y uniforme en el tiempo. El elástico lateral brinda un ajuste más cómodo para distintas complexiones físicas.

Importante, a tener en cuenta

Debe seleccionarse el talle adecuado para asegurar comodidad y movilidad. En caso de utilizar rodilleras, deben colocarse correctamente en los espacios previstos para evitar molestias o desgaste indebido. La durabilidad del color puede verse afectada por lavados inadecuados, por lo que se recomienda seguir las pautas habituales de cuidado para prendas de gabardina. La disponibilidad de versiones con o sin reflectivo debe considerarse según el tipo de actividad y normativa interna de cada empresa. Seguir las instrucciones de lavado de las etiquetas.

Caracteristicas

Material Gabardina
Composición 65% poliéster / 35% algodón
Gramaje de la tela 240g/m2.
Bolsillos 6
Color Azul Marino
Modelos Con o sin reflectivo
Talle S al 3XL

Datos Técnicos

PANTALON TACTICAL AZUL TALLE S 95359 260 001
PANTALÓN 95359 260 002
PANTALÓN TACTICAL AZUL TALLE L 95359 260 003
PANTALÓN TACTICAL AZUL TALLE XL 95359 260 004
PANTALÓN TACTICAL AZUL TALLE XXL 95359 260 005
PANTALÓN TACTICAL AZUL TALLE 3XL 95359 260 006

Medidas Pantalón(mm)

TALLE S M L XL XXL 3XL
CINTURA (SIN ESTIRAR) 39.5 42.0 44.5 47.0 49.5 52.0
CINTURA (ESTIRADA) 44 47.0 49.5 52.0 54.5 57.0
FUNDILLO 31 32.5 33.5 35.0 36.0 37.5
LARGO DE PIERNA (DESDE LA CINTURA) 107.5 109.0 110.5 112.0 113.5 115.0
PARTE BAJA PIERNA 18.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0