Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD ESPUMA PULIDO AZUL 170MM

Código 90585 170 002 | Peso 0.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pad de espuma diseñado para trabajos de pulido profesional en superficies pintadas, con diferentes niveles de corte según el tipo de acabado deseado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
125 150 170
Calificación:

Detalles del producto

El pad de espuma de poliuretano para pulimento de Würth está fabricada con espuma de poros abiertos y cortes superficiales que favorecen la disipación del calor durante el proceso de pulido. Su base permite una fijación segura al soporte tipo Hook (velcro). El formato cónico brinda mayor seguridad al evitar que el soporte toque los bordes de la superficie, reduciendo el riesgo de daños. Está disponible en tres versiones según el nivel de corte: agresivo (verde), medio/refino (azul) y leve/lustro (naranja), adaptándose a diferentes necesidades de corrección y acabado.

Usos

Se utiliza en trabajos de pulido profesional sobre superficies pintadas, especialmente en procesos de corrección de defectos, eliminación de rayas y acabado final. Es ideal para tareas de detailing automotriz, mantenimiento estético de vehículos, y preparación de superficies para pintura o protección.

Características

Fabricado con espuma de poros abiertos, con cortes superficiales para disipar el calor. Disponible en tres niveles de densidad (alta, media y baja) según el tipo de corte requerido. Base para fijación en soporte con micro ganchos. Formato cónico para mayor seguridad en zonas de difícil acceso.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies pintadas de vehículos, tanto en colores claros como oscuros. Se recomienda para uso en carrocerías, piezas metálicas pintadas y otras superficies similares que requieran pulido estético.

Beneficios

Ofrece facilidad de uso, resultados de pulido uniformes, buena flexibilidad y alta durabilidad. La línea completa permite elegir entre corte agresivo, medio o leve según el tipo de trabajo. Los cortes en la espuma mejoran la disipación del calor, prolongando la vida útil del producto y protegiendo la superficie trabajada.

Importante, a tener en cuenta

No se debe lavar el pad. Para su limpieza, se recomienda retirar los residuos con una escobilla después de finalizar el trabajo. Es fundamental realizar pruebas previas en una zona discreta para verificar compatibilidad entre el pad, el producto de pulido y la superficie. La responsabilidad del uso recae exclusivamente en el usuario.

CARACTERISTICAS

Código Descripción Altura(mm) Diámetro orificio(mm) Dureza
90585 025 125  PAD ESPUMA PULIDO AZUL 125MM 33 22 Media
90585 025 150  PAD ESPUMA PULIDO AZUL 150MM 34 22 Media
90585 170 002  PAD ESPUMA PULIDO AZUL 170MM 35 22 Media