Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD ESPUMA PULIDO VERDE PREMIUM D90

Código 90585 025 090 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 4 unidades
Pads de pulido verde extraduros de poros abiertos para mejor eficiencia del trabajo, diseñado para lograr la máxima tasa de eliminación con mínima transferencia de calor durante procesos de pulido profesional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
145 170 90
Calificación:

Detalles del producto

Los pads de espuma Würth están fabricados con espuma de alta calidad y poro abierto, lo que permite una excelente disipación del calor durante el proceso de pulido. Su superficie cuadriculada mejora la efectividad del trabajo, minimiza el desgaste y optimiza el rendimiento del pulimento. cuentan con una perforación central que facilita el centrado rápido y preciso en el plato de pulido. Además, su borde redondeado permite adaptarse a los contornos del vehículo, evitando la generación de nuevos arañazos. Están diseñados para acabados finos, sellado de pintura y eliminación de rayas superficiales y hologramas.

Usos

Se utilizan en trabajos de pulido automotriz para lograr acabados de alta calidad, especialmente en etapas finales del proceso. Son ideales para eliminar rayas finas, hologramas y para aplicar selladores de pintura. Recomendados para tareas detailing automotriz, procesos de pulido industrial, náutica y trabajos de mantenimiento de superficies pintadas o plásticas.

Características

Espuma de poro abierto con estructura ranurada para mayor absorción y disipación de calor. Geometría con bordes redondeados para adaptarse a curvas y evitar daños en la pintura. Alta rigidez para máxima remoción con mínima generación de calor. Diámetros disponibles: 90 mm, 145 mm y 170 mm. Perforación central para centrado rápido y seguro. Sistema de fijación mediante riptape para fácil montaje y desmontaje.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies pintadas de vehículos, principalmente en carrocerías, capots, puertas, guardabarros y zonas curvas. Su diseño permite trabajar en áreas redondeadas sin dañar la pintura, siendo útiles en talleres de chapa y pintura, centros de estética automotriz y mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrecen un acabado uniforme y profesional libre de imperfecciones, con alta eficiencia en la remoción de rayas finas y hologramas. Su diseño mejora el rendimiento del pulimento y prolonga la vida útil del pad. El centrado rápido y el borde redondeado facilitan el trabajo en zonas curvas, reduciendo riesgos de daño en la pintura.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse con pulimentos adecuados para corrección agresiva y en combinación con platos de soporte compatibles. Evitar presiones excesivas para no dañar la superficie. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para mantener la integridad de la espuma.

Datos Técnicos

Dureza Color Diámetro Código
Extra duro Verde 90 mm 90585 025 090
Extra duro Verde 145 mm 90585 025 145
Extra duro Verde 170 mm 90585 025 170