Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ORING 12 X 2.5mm

Código 80468 12 250 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Oring milimétrico fabricado en nitrilo (NBR) con dureza 70 Shore A, diseñado para generar un sello eficaz entre componentes mecánicos mediante compresión en ranura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ORING MILIMETRICO $ 111.864,50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El O'ring milimétrico de Würth está elaborado en caucho nitrilo (NBR), un material resistente al contacto con aceites, combustibles y fluidos hidráulicos. Su dureza de 70 Shore A le otorga una excelente capacidad de sellado sin perder flexibilidad. Este modelo es adecuado para aplicaciones estándar de sellado en sistemas mecánicos y neumáticos. Su diseño permite asentarse en una ranura y comprimirse durante el ensamble entre dos o más partes, generando un sello confiable en la interfaz.

Usos

Se utiliza para sellar uniones en sistemas hidráulicos, neumáticos y mecánicos, evitando fugas de fluidos o gases. Es ideal para tareas de mantenimiento industrial, armado de maquinaria, reparación de motores, y en procesos de ensamblaje donde se requiere estanqueidad.

Características

Material: Nitrilo (NBR) Dureza: 70 Shore A Alta resistencia química y mecánica Excelente capacidad de sellado por compresión

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas o compuestas, en componentes como válvulas, bombas, conectores, cilindros, tapas, bridas y sistemas de admisión. Es apto para contacto con lubricantes, combustibles y fluidos hidráulicos.

Beneficios

Ofrece una solución económica y confiable para el sellado de componentes, con alta resistencia al desgaste y a fluidos agresivos. Su formato milimétrico facilita la compatibilidad con sistemas métricos, comunes en maquinaria industrial y automotriz. La calidad del material asegura durabilidad y rendimiento constante en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en aplicaciones con temperaturas extremas o exposición prolongada a ozono, ya que el NBR puede degradarse. Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz solar directa para preservar sus propiedades. Verificar siempre compatibilidad dimensional antes de instalar.

O´RINGS EN MILÍMETROS

Código Espesor anillo (H1)(mm) Diámetro interno (D1) (mm)
80468 5 2 2 5
80468 6 2 2 6
80468 75 2 2 7.5
80468 335 30 3 33.5
80468 10 20 2 10
80468 11 26 2.6 11
80468 130 25 2.5 13
80468 14 26 2.6 14
80468 17 25 2.50 17
80468 187 26 2.6 18.7
80468 19 3 3 19
80468 20 3 3 20
80468 22 3 3 22
80468 234 35 3.5 23.4
80468 26 3 3 26
80468 27 3 3 27
80468 29 3 3 29
80468 36 30 3 36
80468 375 3 3 37.5
80468 42 40 4 42
80468 12 250 2.5 12
80468 40 40 4 40
80468 150 25 2.5 15
80468 45 40 4 45