Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ORING 1 1/16X1/8

Código 80468 116 18 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
O’rings universales fabricados en nitrilo NBR con dureza 70 Shore A, disponibles en múltiples medidas en pulgadas y milímetros. Diseñados para sellar uniones entre componentes mecánicos, evitando fugas de fluidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ORING EN PULGADAS $ 221.482,79
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los O’rings WÜRTH están diseñados para asentarse en una ranura y comprimirse durante el ensamble entre dos o más partes, creando un sello hermético en la interfaz. Fabricados en nitrilo NBR con dureza 70 Shore A, ofrecen excelente resistencia al contacto con lubricantes, combustibles y fluidos hidráulicos. La familia incluye una amplia variedad de medidas, tanto en sistema métrico como en pulgadas, lo que permite su aplicación en múltiples industrias y equipos. Algunos modelos están especialmente diseñados para conectores de admisión, donde se requiere mayor resistencia química y mecánica.

Usos

Se utilizan para el sellado de uniones en sistemas hidráulicos, neumáticos, de admisión, refrigeración y lubricación. Son esenciales en tareas de mantenimiento y producción, evitando fugas en conexiones sometidas a presión, vibración o movimiento.

Características

Fabricados en nitrilo NBR con dureza 70 Shore A. Alta resistencia al contacto con aceites, combustibles y fluidos hidráulicos. Disponibles en múltiples medidas: desde 5 mm hasta 42 mm en sistema métrico, y desde 1/8” hasta 1. 1/16"” en sistema imperial. Algunos modelos específicos para conectores de admisión.

Aplicaciones

Aplicables en motores, bombas, válvulas, conectores, cilindros hidráulicos, sistemas de admisión, maquinaria industrial, agrícola, vial, minera y de transporte. Compatibles con superficies metálicas y plásticas que requieran estanqueidad en el contacto con fluidos.

Beneficios

Amplia variedad de medidas que permite cubrir múltiples necesidades de sellado. Material resistente y flexible que garantiza durabilidad y estanqueidad. Compatibles con sistemas métricos e imperiales. Aptos para condiciones exigentes de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad dimensional con la ranura y el tipo de fluido antes de la instalación. No utilizar en contacto con fluidos altamente corrosivos o temperaturas extremas sin consultar especificaciones adicionales. Almacenar en lugar fresco y seco para preservar las propiedades del material.

Milímetros

Código Espesor anillo (H1) Diámetro interno (D1)
80468 5 2 2 mm 5 mm
80468 6 2 2 mm 6 mm
80468 75 2 2 mm 7.5 mm
80468 8 35 3.5 mm 8 mm
80468 10 20 2.0 mm 10 mm
80468 11 26 2.6 mm 11 mm
80468 130 25 2.5 mm 13 mm
80468 14 26 2.6 mm 14 mm
80468 17 25 2.5 mm 17 mm
80468 187 26 2.6 mm 18.7 mm
80468 19 3 3 mm 19 mm
80468 20 3 3 mm 20 mm
80468 22 3 3 mm 22 mm
80468 234 35 3.5 mm 23.4 mm
80468 26 3 3 mm 26 mm
80468 27 3 3 mm 27 mm
80468 29 3 3 mm 29 mm
80468 36 30 3 mm 36 mm
80468 375 3 3 mm 37.5 mm
80468 42 40 4 mm 42 mm
80468 12 250 2.5 mm 12 mm

Pulgadas

Código Díametro interno (D1) Espesor anillo(H1)
80468 18 116 1/8” 1/16”
80468 532 116 5/32” 1/16”
80468 14 116 1/4” 1/16”
80468 516 116 5/16” 1/16”
80468 38 116 3/8” 1/16”
80468 38 332 3/8” 3/32”
80468 716 332 7/16” 3/32”
80468 12 332 1/2” 3/32”
80468 916 332 9/16” 3/32”
80468 58 332 5/8” 3/32”
80468 34 332 3/4” 3/32”
80468 34 18 3/4” 1/8”
80468 131 18 13/16” 1/8”
80468 78 18 7/8” 1/8”
80468 156 18 15/16” 1/8”
80468 1 18 1” 1/8”
80468 116 18 1 . 1/16” 1/8”
80468 118 18 1 . 1/8” 1/8”
80468 136 18 1 . 3/16” 1/8”
80468 114 18 1 . 1/4” 1/8”
80468 151 18 1 . 5/16” 1/8”
80468 138 18 1 . 3/8” 1/8”
80468 176 18 1 . 7/16” 1/8”
80468 112 18 1 . 1/2” 1/8”
80468 112 316 1 . 1/2” 3/16”
80468 158 316 1 . 5/8” 3/16”
80468 134 316 1 . 3/4” 3/16”
80468 116 332 1 . 1/16” 3/32”