Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MINI CRIQUE PALMA ARTICULADO 3/8"

Código 90715 100 102 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mini crique palma articulado de alta resistencia disponibles en encastre 1/4", 3/8" y 1/2", diseñados para trabajos lugares poco accesibles, con cabeza flexible y mecanismo reversible de funcionamiento suave.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
ENCASTRE
1/2 1/4 3/8
Calificación:

Detalles del producto

Los mini criques están fabricados en acero aleado cromo vanadio (Cr-V) con cabeza de engranaje en cromo molibdeno (Cr-Mo) y acabado superficial satinado, lo que garantiza resistencia mecánica y durabilidad en uso intensivo. Incorporan un mecanismo de 72 dientes que permite un accionamiento preciso y suave, junto con una cabeza flexible articulada que se mantiene firme en distintos ángulos, facilitando el acceso y trabajo en posiciones incómodas. Su diseño compacto, de perfil bajo y cuerpo delgado, permite operar en espacios reducidos. El modelo de 1/4" incluye doble funcionalidad, compatible tanto con tubos de encastre como con puntas hexagonales.

Usos

Se utiliza para el ajuste y afloje de fijaciones en tareas de mantenimiento mecánico, armado y desarmado de componentes, trabajos de servicio técnico, mantenimiento industrial y automotriz, especialmente cuando se requiere precisión y acceso en espacios limitados.

Características

Presentan construcción en acero Cr-V con engranajes en Cr-Mo y acabado satinado. Poseen mecanismo de 72 dientes que permite un accionamiento fino, cabeza articulada flexible con fijación en distintos ángulos y sistema reversible de funcionamiento suave. El modelo 1/4" ofrece un par máximo de 115 Nm en cuadrante y 95 Nm en porta puntas, con longitud de 90 mm y peso de 94 g. El modelo 3/8" cuenta con longitud de 115 mm, peso de 205 g y torque máximo de 315 Nm. El modelo 1/2" tiene longitud de 115 mm, peso de 218 g y torque máximo de 320 Nm.

Aplicaciones

Apto para aplicar sobre fijaciones con encastre cuadrante de 1/4", 3/8" y 1/2", y en el caso del modelo 1/4", también con puntas hexagonales. Se utiliza sobre componentes metálicos, estructuras mecánicas, equipos industriales, automóviles, maquinaria y sistemas donde el acceso es reducido o incómodo.

Beneficios

Permiten trabajar con mayor comodidad y eficiencia en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y cabeza de perfil bajo. La articulación regulable facilita el acceso a zonas difíciles sin comprometer la transmisión de torque. El mecanismo de 72 dientes brinda mayor precisión y suavidad de uso, reduciendo el esfuerzo del operario. Su construcción robusta asegura alta durabilidad y resistencia en aplicaciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Respetar los valores de torque máximos indicados para evitar daños en la herramienta. Utilizar el encastre correspondiente según el modelo y aplicación. Mantener la herramienta limpia y lubricada para asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo. No utilizar con prolongaciones indebidas que puedan afectar la seguridad o integridad del producto.

CARACTERISTICAS

ENCASTRE 1/4” + ENCASTRE BIT 3/8 1/2
MATERIAL Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo
DIENTES 72 72 72
LONGITUD 90MM 115MM 115MM
PESO 94G 205G 218G
TORQUE 115 Nm (cuadrante) / 95 Nm (bits) 315 Nm 320 Nm
CODIGO 90715 100 100 90715 100 102 90715 100 103