
Se utiliza para el ajuste y afloje de fijaciones en tareas de mantenimiento mecánico, armado y desarmado de componentes, trabajos de servicio técnico, mantenimiento industrial y automotriz, especialmente cuando se requiere precisión y acceso en espacios limitados.
Presentan construcción en acero Cr-V con engranajes en Cr-Mo y acabado satinado. Poseen mecanismo de 72 dientes que permite un accionamiento fino, cabeza articulada flexible con fijación en distintos ángulos y sistema reversible de funcionamiento suave. El modelo 1/4" ofrece un par máximo de 115 Nm en cuadrante y 95 Nm en porta puntas, con longitud de 90 mm y peso de 94 g. El modelo 3/8" cuenta con longitud de 115 mm, peso de 205 g y torque máximo de 315 Nm. El modelo 1/2" tiene longitud de 115 mm, peso de 218 g y torque máximo de 320 Nm.
Apto para aplicar sobre fijaciones con encastre cuadrante de 1/4", 3/8" y 1/2", y en el caso del modelo 1/4", también con puntas hexagonales. Se utiliza sobre componentes metálicos, estructuras mecánicas, equipos industriales, automóviles, maquinaria y sistemas donde el acceso es reducido o incómodo.
Permiten trabajar con mayor comodidad y eficiencia en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y cabeza de perfil bajo. La articulación regulable facilita el acceso a zonas difíciles sin comprometer la transmisión de torque. El mecanismo de 72 dientes brinda mayor precisión y suavidad de uso, reduciendo el esfuerzo del operario. Su construcción robusta asegura alta durabilidad y resistencia en aplicaciones exigentes.
Respetar los valores de torque máximos indicados para evitar daños en la herramienta. Utilizar el encastre correspondiente según el modelo y aplicación. Mantener la herramienta limpia y lubricada para asegurar el correcto funcionamiento del mecanismo. No utilizar con prolongaciones indebidas que puedan afectar la seguridad o integridad del producto.
| ENCASTRE | 1/4” + ENCASTRE BIT | 3/8 | 1/2 |
| MATERIAL | Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo | Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo | Acero Cr-V / engranaje Cr-Mo |
| DIENTES | 72 | 72 | 72 |
| LONGITUD | 90MM | 115MM | 115MM |
| PESO | 94G | 205G | 218G |
| TORQUE | 115 Nm (cuadrante) / 95 Nm (bits) | 315 Nm | 320 Nm |
| CODIGO | 90715 100 100 | 90715 100 102 | 90715 100 103 |