Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA HSS DIN 338 - D10,0 MM ZEBRA

Código 90624 001 000 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mechas HSS DIN 338 Zebra Premium, desde 1,0 mm hasta 9,5 mm de diámetro, diseñadas para perforaciones precisas en acero y fundición, con excelente rendimiento y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas HSS DIN 338 Zebra Premium están fabricadas en acero super rápido (HSS) de alta calidad, con acabado vaporizado que mejora la evacuación de viruta y la resistencia al desgaste. Incorporan afilado tipo Split Point, filo cónico y ángulo de punta de 130°, lo que permite perforaciones limpias, rápidas y sin desviaciones. Son autocentrantes, lo que facilita el inicio del trabajo sin punzonado previo. Cumplen con la norma DIN 338, lo que garantiza compatibilidad con taladros manuales, inalámbricos y de banco. Están disponibles en diámetros desde 1,0 mm hasta 17 mm, cubriendo un amplio rango de aplicaciones industriales.

Usos

Se utilizan para perforaciones en procesos de mantenimiento, fabricación, montaje y reparación en entornos industriales, metalúrgicos, automotrices, de flota y construcción. Son ideales para trabajos que requieren precisión en materiales metálicos de baja y media dureza Diseñadas para perforar acero y fundición de acero, tanto aleado como no aleado, con una resistencia de hasta 850 N/mm². Utilizan la tecnología más moderna para garantizar la máxima precisión en el trabajo. Las MECHAS HSS 338 están fabricadas en acero rápido de alta calidad, diseñadas para perforar acero y fundición de acero, tanto aleado como no aleado, con una resistencia de hasta 850 N/mm². Utilizan la tecnología más moderna para garantizar la máxima precisión en el trabajo

Características

Diámetros disponibles: de 1,0 mm a 17 mm. Material: HSS (acero super rápido). Superficie: vaporizada. Punta: 130°, afilado Split Point, filo cónico. Vástago cilíndrico. Norma: DIN 338. Autocentrantes. Máxima profundidad de perforación: Ø × 5. Las mechas HSS 338 cuentan con un ángulo de punta de 130º, afilado Split Point, y filo cónico. Ofrecen una máxima profundidad de perforación de hasta 5 veces su diámetro. Además, a partir de los 13,0 mm de diámetro, se utiliza un vástago de 12,7 mm para mayor estabilidad.

Aplicaciones

Aplicables sobre acero aleado y no aleado, fundición de acero, hierro fundido y otros metales con resistencia a la tracción de hasta 850 N/mm². Compatibles con taladros eléctricos, inalámbricos y de banco.

Beneficios

Ofrecen alta precisión, larga vida útil y excelente evacuación de viruta. El diseño autocentrante evita deslizamientos y mejora la seguridad del operario. El acabado vaporizado reduce el calentamiento y mejora el rendimiento en trabajos continuos. Su amplio rango de medidas permite cubrir múltiples necesidades de perforación. Proporcionan una mayor durabilidad y rendimiento en aplicaciones exigentes, asegurando agujeros uniformes y de alta calidad en materiales resistentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar con lubricación adecuada (aceite de corte) para prolongar la vida útil y mejorar el rendimiento. No aplicar sobre materiales fuera de especificación de dureza. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación.

Diametro

Ø mm L1 mm L2 mm Codigo
1 34 12 90624 000 100
1.5 40 18 90624 000 150
2 49 24 90624 000 200
2.5 57 30 90624 000 250
3 61 33 90624 000 300
3.5 70 39 90624 000 350
4 75 43 90624 000 400
4.5 80 47 90624 000 450
5 86 52 90624 000 500
5.5 93 57 90624 000 550
6 93 57 90624 000 600
6.5 101 63 90624 000 650
7 109 69 90624 000 700
7.5 109 69 90624 000 750
8 117 75 90624 000 800
8.5 117 75 90624 000 850
9 125 81 90624 000 900
9.5 125 81 90624 000 950
10 133 87 90624 001 000
10.5 133 87 90624 001 050
11 142 94 90624 001 100
11.5 142 94 90624 001 150
12 151 101 90624 001 200
12.5 151 101 90624 001 250
13 151 101 90624 001 300
13.5 160 108 90624 001 350
14 160 108 90624 001 400
15 169 114 90624 001 500
16 178 120 90624 001 600
17 184 125 90624 001 700