Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA DOBLE PUNTA DE 3,0 mm

Código 90636 30 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Broca doble punta HSS corta, diseñada para perforaciones precisas en chapas de acero fino y materiales delgados, con excelente estabilidad y autocentrado. Especiales para chapas finas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro
2 2,5 3 3,5 4 4,2 4,5 5 5,5 6 6,5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La broca doble HSS análoga a DIN 1897 está fabricada en acero rápido (HSS), con diseño corto que mejora la estabilidad durante el trabajo. Posee un ángulo de punta de corte de 118°, lo que permite una penetración eficiente sin necesidad de punzonado previo, incluso en superficies redondeadas. Su filo especial facilita el autocentrado, y su corte a derecha la hace compatible con herramientas estándar. Disponible en varios diámetros, cada uno con su correspondiente longitud total y longitud de corte efectiva.

Usos

Ideal para trabajos de perforación en chapas metálicas finas, especialmente en procesos de fabricación, mantenimiento industrial, montaje de estructuras metálicas, y tareas de preparación para remachado. También se utiliza en líneas de producción, talleres metalúrgicos y mecánicos, y en mantenimiento de flotas.

Características

Fabricada en acero rápido (HSS), con diseño corto que mejora la estabilidad. Ángulo de punta de 118° para perforación eficiente. Corte a derecha. Filo especial para autocentrado. Disponible en múltiples diámetros con sus respectivas longitudes totales y efectivas.

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales delgados como chapas de acero fino, superficies metálicas redondeadas, y piezas que requieren perforaciones precisas para remaches o fijaciones. Su diseño permite trabajar sin punzonado previo, lo que agiliza el proceso.

Beneficios

Ofrece perforaciones precisas y estables gracias a su diseño corto. El filo especial permite trabajar sin punzonado, incluso en superficies redondeadas, lo que reduce tiempos de preparación. Su autocentrado mejora la eficiencia y seguridad del trabajo. Es una opción confiable para tareas repetitivas y exigentes en ambientes industriales.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm Lt mm L1 mm Código
6.5 70 21 90636 65
6.0 66 19 90636 60
5.5 66 19 90636 55
5.0 62 17.5 90636 50
4.5 58 16 90636 45
4.2 55 14 90636 42
4.0 55 14 90636 40
3.5 52 14 90636 35
3.0 46 11 90636 30
2.5 43 10 90636 25
2.0 38 9 90636 20