Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA DIN 338 SMARTSTEP D6,0MM

Código 90624 930 600 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mechas helicoidales de alto rendimiento DIN 338 con tecnología SMART STEP, diseñadas para perforaciones precisas en múltiples materiales, disponibles exclusivamente en Würth. Punta escalonada y cola con cuadrante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Las mechas DIN 338 SMART STEP están fabricadas en acero HSS (High Speed Steel) y cuentan con una geometría de punta escalonada que permite una perforación más rápida, precisa y sin necesidad de punzonado previo. Su diseño innovador facilita el centrado automático, incluso en perforaciones inclinadas, y permite trabajar tanto en agujeros pasantes como en ampliaciones. El vástago de 3 caras evita el giro en el portabrocas, mejorando la seguridad y el rendimiento. Estas mechas están incluidas en un set de edición limitada que también contiene puntas y adaptadores, todo presentado en una caja metálica de alta calidad.

Usos

Estas mechas están pensadas para trabajos de perforación en mantenimiento industrial, metalúrgico, mecánico, construcción de ventanas, montaje de estructuras, perforación de remaches y espárragos, y tareas generales en talleres y líneas de producción. Son ideales para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren precisión y velocidad en sus perforaciones.

Características

Las mechas están fabricadas en acero HSS conforme a la norma DIN 338, lo que garantiza su calidad y durabilidad. Cuentan con una geometría de punta escalonada exclusiva de Würth, diseñada para mejorar la eficiencia de perforación. Además, poseen un vástago de tres caras que proporciona un mejor agarre en el portabrocas, evitando el deslizamiento durante el uso. Estas mechas permiten realizar perforaciones sin necesidad de punzonado central, son aptas para perforaciones inclinadas y también para la ampliación de agujeros existentes. En comparación con las mechas helicoidales convencionales, ofrecen una velocidad de perforación significativamente superior.

Aplicaciones

Se pueden aplicar sobre acero de hasta 1000 N/mm², aluminio, plásticos, metales no ferrosos, madera dura y blanda. Su versatilidad las hace aptas para múltiples superficies y materiales utilizados en entornos industriales y de mantenimiento.

Beneficios

La tecnología SMART STEP permite ahorrar tiempo al eliminar la necesidad de perforación previa y mejora la precisión del centrado. Su diseño escalonado facilita el trabajo en condiciones difíciles, como superficies inclinadas o materiales duros. El vástago de 3 caras mejora la seguridad y evita el deslizamiento. Además, al formar parte de un set exclusivo, se ofrece una solución completa y de alta calidad para profesionales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Estas mechas están diseñadas para usarse con portabrocas compatibles con vástago de 3 caras. Se recomienda almacenarlas en su caja metálica original para preservar su filo y evitar daños. No se deben utilizar en materiales que excedan la resistencia indicada (1000 N/mm²). El set es de edición limitada, por lo que su disponibilidad puede estar sujeta a stock.

Codigos

Descripcion Codigos emb
Mecha HHS DIN 338 SMART STEP 4.0 mm 90624 930 400 1
Mecha HHS DIN 338 SMART STEP 5.0 mm 90624 930 500 1
Mecha HHS DIN 338 SMART STEP 6.0 mm 90624 930 600 1
Mecha HHS DIN 338 SMART STEP 8.0 mm 90624 930 800 1
Mecha HHS DIN 338 SMART STEP 10.0 mm 90624 931 000 1