Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 32 A 152MM

Código 90632 02 | Peso 0.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mechas de centro para coronas A2 y A4, diseñadas para guiar el corte para sierras de copa de distintos diámetros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Para sierras diámetro en milímetros
14 A 30 32 A 152
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas de centro Würth están diseñadas para ser utilizadas como guía en el proceso de perforación con sierras corona. Existen dos versiones: una para coronas A4, compatible con sierras de 14 a 30 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 6.35 mm; y otra para coronas A2, compatible con sierras de 32 a 152 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 11 mm. Estas mechas aseguran una perforación precisa, evitando deslizamientos y mejorando la estabilidad del corte. Se colocan en el centro del portasierras, permitiendo iniciar el trabajo con mayor control.

Usos

Se utilizan como guía central en el uso de sierras corona para perforación en materiales diversos. Son esenciales en tareas de instalación, mantenimiento, montaje de componentes, trabajos eléctricos, metalúrgicos y de construcción.

Características

Existen dos versiones: una para coronas A4, compatible con sierras de 14 a 30 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 6.35 mm; y otra para coronas A2, compatible con sierras de 32 a 152 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 11 mm

Aplicaciones

Se aplican en combinación con sierras corona sobre superficies metálicas, plásticas, de madera o materiales compuestos, dependiendo del tipo de sierra utilizada. Son aptas para trabajos en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial, instalaciones eléctricas y mecánicas.

Beneficios

Permiten iniciar el corte con mayor precisión y seguridad, evitando el desplazamiento de la sierra sobre la superficie. Mejoran la estabilidad del trabajo, reducen el desgaste de la herramienta y optimizan el tiempo de perforación. Su compatibilidad con distintos diámetros de sierras las hace versátiles para múltiples aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Tipo Encastre Hex. Compatibilidad diám. con copas Tipo Código
A4 1/4" 14 a 30 mm De centro 90632 04 1
A2 11mm 32 a 152 mm De centro 90632 02