Se utiliza principalmente para marcar neumáticos en procesos de inspección, control de calidad, mantenimiento y reparación. También es útil en trabajos donde se requiere señalización temporal sobre superficies difíciles, como caucho o materiales con suciedad.
El marcador de cera está fabricado en cera, lo que le otorga una textura suave y permite realizar trazos visibles y uniformes. Su diseño está pensado para trabajar sobre superficies rugosas, sucias o de caucho, incluso en condiciones húmedas o frías, garantizando una buena adherencia y legibilidad. El color amarillo asegura alta visibilidad en entornos industriales y de mantenimiento. Se presenta en color amarillo con 12 unidades o en color blanco con 10 unidades, ofreciendo una solución práctica para uso frecuente.
Está diseñado para aplicarse sobre neumáticos y superficies de caucho, tanto en condiciones secas como húmedas o frías. Puede emplearse en entornos industriales, talleres mecánicos, líneas de producción y áreas de mantenimiento de flotas.
Ofrece una solución práctica y económica para el marcado temporal, asegurando visibilidad en entornos exigentes. Su capacidad para adherirse a superficies difíciles y en condiciones adversas lo convierte en una herramienta confiable para talleres y operaciones industriales.
No se recomienda su uso en ruedas de motos o bicicletas, ya que podría afectar la seguridad o el rendimiento. Conservar en un lugar seco y protegido para evitar deformaciones en la cera.
| Código | Color | Unidades por paquete |
| 90984 400 082 | Blanco | 10 |
| 90984 400 081 | Amarillo | 12 |