Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARCADOR BLANCO DE CERA 10U

Código 90984 400 082 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Marcador de cera diseñado para realizar marcas temporales en neumáticos y otras superficies. Ideal para trazos visibles y resistentes en condiciones húmedas o frías.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
COLOR - UNIDADES POR PAQUETE
AMARILLO 12U BLANCO, 10U
Calificación:

Detalles del producto

Este marcador está fabricado en cera, lo que permite realizar marcas suaves y uniformes sobre superficies rugosas, sucias o de caucho. Su composición asegura una aplicación sencilla y visible, incluso en neumáticos húmedos o fríos, ofreciendo un trazo grueso que facilita la identificación temporal en procesos de mantenimiento, control o inspección.

Usos

Se utiliza principalmente para marcar neumáticos en procesos de inspección, control de calidad, mantenimiento y reparación. También es útil en trabajos donde se requiere señalización temporal sobre superficies difíciles, como caucho o materiales con suciedad.

Características

El marcador de cera está fabricado en cera, lo que le otorga una textura suave y permite realizar trazos visibles y uniformes. Su diseño está pensado para trabajar sobre superficies rugosas, sucias o de caucho, incluso en condiciones húmedas o frías, garantizando una buena adherencia y legibilidad. El color amarillo asegura alta visibilidad en entornos industriales y de mantenimiento. Se presenta en color amarillo con 12 unidades o en color blanco con 10 unidades, ofreciendo una solución práctica para uso frecuente.

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse sobre neumáticos y superficies de caucho, tanto en condiciones secas como húmedas o frías. Puede emplearse en entornos industriales, talleres mecánicos, líneas de producción y áreas de mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y económica para el marcado temporal, asegurando visibilidad en entornos exigentes. Su capacidad para adherirse a superficies difíciles y en condiciones adversas lo convierte en una herramienta confiable para talleres y operaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en ruedas de motos o bicicletas, ya que podría afectar la seguridad o el rendimiento. Conservar en un lugar seco y protegido para evitar deformaciones en la cera.

Presentaciones

Código Color Unidades por paquete
90984 400 082 Blanco 10
90984 400 081 Amarillo 12