Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANTA ABRASIVA 150X230MM G600

Código 90585 152 303 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
La Manta Abrasiva 150x230mm es una almohadilla de fibra de nylon con grano abrasivo de óxido de aluminio, diseñada para limpieza, pulido y acabado de superficies metálicas, plásticas, de madera y otras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Granos
150 320 600
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La manta abrasiva está compuesta por fibra de nylon impregnada con óxido de aluminio, en una estructura “no tejida” que le otorga flexibilidad, durabilidad y capacidad de adaptación a superficies irregulares. Su formato de 150x230 mm y permite realizar trabajos de pulido, ideal para remover rayas dejadas por procesos previos, logrando terminaciones satinadas o tipo espejo. Puede utilizarse en seco o húmedo, y en ambas caras del producto. Viene en grano 150, 320 y 600.

Usos

Para uso en todo tipo de superficies metálicas, madera y reparación automotriz.

Características

Fabricada con fibra de nylon y óxido de aluminio, en formato 150x230 mm. Tecnología no tejida que permite mayor durabilidad y acabado uniforme. Puede usarse en seco o húmedo, y en ambas caras. Alto poder de adaptación a superficies irregulares. Viene en grano 150, 320 y 600.

Aplicaciones

Es aplicable sobre superficies metálicas (como acero y acero inoxidable), madera, plásticos, vidrio y en trabajos de reparación automotriz. Su versatilidad permite su uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, flotas de transporte y minería.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre poder de corte y terminación fina, ideal para trabajos de pulido intermedio. Su versatilidad en materiales y condiciones de uso la convierte en una herramienta eficiente para múltiples industrias. La posibilidad de usar ambos lados y en condiciones húmedas o secas maximiza su rendimiento y vida útil.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en superficies calientes o con presencia de llamas. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para conservar sus propiedades abrasivas. Verificar compatibilidad del grano con el tipo de trabajo deseado para evitar sobrepulido o daño en la superficie.