Se utiliza para la provisión de aire comprimido en herramientas neumáticas, sistemas de control neumático de maquinaria y procesos industriales. Es ideal para trabajos en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial y obras de construcción.
Fabricada en PVC con tecnología soft frío-elástica, soporta temperaturas de trabajo entre -15 °C y +60 °C. Posee una presión máxima de 16 bar. Su estructura incluye tejido de poliéster reforzado, lo que le brinda alta resistencia a la presión, dobleces y roturas. Es liviana, flexible y resistente a rayos UV y salpicaduras de aceites.
Puede aplicarse sobre sistemas de distribución de aire comprimido, herramientas neumáticas, compresores, líneas de conexión en maquinaria industrial, y equipos de trabajo en exteriores. Apta para superficies expuestas a rayos UV y ambientes con presencia de aceites.
Ofrece una vida útil prolongada gracias a su resistencia mecánica y a los rayos UV. Su bajo peso y alta flexibilidad facilitan el manejo en tareas operativas. La resistencia a dobleces y presión permite un uso seguro en condiciones exigentes. Ideal para aplicaciones tanto en interiores como exteriores.