Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGUERA NYLON 12X16MM 25M S/TRAMA

Código 83998 16 25 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 6 unidades
Manguera de nylon con trama interna de poliéster, altamente flexible y resistente, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros / pulgadas
1/4" 12 16 5/16" 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La manguera está fabricada en nylon (poliamida) flexible, con una trama interna de poliéster que le otorga mayor resistencia mecánica y durabilidad. Su diseño permite soportar condiciones extremas de temperatura, desde -40 °C hasta 100 °C, manteniendo su flexibilidad y rendimiento. Se presenta en color negro, con un largo de 25 metros y distintos diámetros disponibles según la necesidad del usuario.

Usos

Se utiliza en sistemas de freno de aire, líneas de combustible (nafta, diésel y alcohol), circuitos de aire comprimido y sistemas hidráulicos. Es apta para trabajos en mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria pesada, minería, transporte y líneas de producción.

Características

Disponible en distintos diámetros internos y externos (12 mm / 9,53 mm / 12,7 mm), con presiones de trabajo de 17, 24 y 16 BAR según el modelo. Su estructura de nylon con trama de poliéster le confiere alta flexibilidad y resistencia. La presión de ruptura es cuatro veces superior a la presión de trabajo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre sistemas que trabajen con aire, combustibles líquidos o fluidos hidráulicos. Es compatible con superficies metálicas, plásticas y componentes de sistemas neumáticos e hidráulicos.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre flexibilidad y resistencia, lo que permite su uso en condiciones exigentes sin riesgo de rotura. Su amplio rango térmico y resistencia a distintos fluidos la convierten en una opción confiable y duradera frente a otras mangueras convencionales.

Importante, a tener en cuenta

La presión de ruptura es cuatro veces mayor que la presión de trabajo, lo que garantiza seguridad en su uso. Se recomienda verificar la presión de trabajo del sistema antes de instalarla. No se debe exceder el rango de temperatura especificado para evitar deterioro del material.

Datos Técnicos

Color Diámetro externo Pulg. Diámetro externo mm Diámetro interno Pulg. Diámetro interno mm Presión detrabajo (BAR) Código
Negra 12 9 17 83998 112 025
Negra 0.375 9.53 0.25 6.35 24 83998 38 25
Negra 0.5 12.7 0.375 9.53 16 83998 12 25